Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRUEGER K-2-96 szivárgásérzékelő mérő, 2 NPT, 96 Mélység | AE3FCW 5CYU6

KRUEGER K-2-96 szivárgásérzékelő műszer, 2" NPT, 96" mélység

Raktáron
Tétel: AE3FCW Modell: K-2-96Kereszthivatkozás: 5CYU6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€204.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivárgásmérő
Szerelő anya anyagaHDPE műanyag
Persely anyagAlumínium
Kalibráló egység anyagaBelső és külső műanyag
Csatlakozás mérete2 "NPT
Úszó anyagPolipropilén bevonatú parafa
TömítőanyagDuro-nitril
Rúd anyagaAlumínium
Tartály mélysége96 "
típusTartály

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)95.25
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteMélységÚszó anyagTartály mélységeÁr
KRUEGER K-2-72 szivárgásérzékelő mérő, 2" NPT, 72" Mélység | AE3FCX 5CYU7 K-2-722 "NPT-polipropilén72 "€158.90
KRUEGER K-2-48 szivárgásérzékelő mérő, 2" NPT, 48" Mélység | AE3FCY 5CYU8 K-2-482 "NPT-polipropilén48 "€158.90
KRUEGER K-2-36 szivárgásérzékelő mérő, 2" NPT, 36" Mélység | AE4QLV 5MGF5 K-2-362 "NPT-polipropilén36 "€144.03
KRUEGER K-2-38 szivárgásérzékelő mérő, 2" NPT, 38" Mélység | AE4QLW 5MGF6 K-2-382 "NPT-polipropilén38 "€144.03
KRUEGER K-2-44 szivárgásérzékelő mérő, 2" NPT, 44" Mélység | AE4QLX 5MGF7 K-2-442 "NPT-polipropilén44 "€158.90
KRUEGER K-2-64 szivárgásérzékelő mérő, 2" NPT, 64" Mélység | AE4QLY 5MGF8 K-2-642 "NPT-polipropilén64 "€158.90
KRUEGER K-2-108 szivárgásérzékelő mérő, 2" NPT, 108" Mélység | AE4QLZ 5MGF9 K-2-1082 "NPT-Polipropilén bevonatú parafa108 "€218.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRUEGER K-2-96 szivárgásérzékelő műszer, 2" NPT, 96" mélység
€204.59 /Mértékegység