AUTO DOLLY M998035 Autós babák 12 x 16 hüvelykes 10000 Lb. 4 db-os csomag | AD2BGY 3MHC7

AUTO DOLLY M998035 autós babák 12 x 16 hüvelykes 10000 4 Lb. XNUMX db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2BGY Típus: M998035Kereszthivatkozás: 3MHC7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€659.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású Auto Dolly, 4 db-os készlet
Teherbírás10,000 font
AnyagAcél
Méret12 "Sz x 16" H x 3-1 / 2 "H
típusNehéz szolgálat
HasználtJavítójárművek és berendezések mozgatása és elhelyezése bármilyen irányban és szűk helyeken

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.795
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeherbírásMérettípusÁr
AUTO DOLLY M998002 Autós babák, 12 x 16 x 4 hüvelykes, 6000 lb Emelősapka - 4 darabos csomag | AD2BGW 3MHC5 M998002Auto Dolly, 4 db-os készlet6000 font12W x 16L x 4 "HNormál Duty€519.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTO DOLLY M998035 autós babák 12 x 16 hüvelykes 10000 4 Lb. XNUMX db-os csomag
€659.61 /Mértékegység