Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRUEGER K-1.5-72 szivárgásérzékelő mérő, 1.5 NPT, 72 Mélység | AJ8EQK

KRUEGER K-1.5-72 szivárgásérzékelő műszer, 1.5" NPT, 72" mélység

Raktáron
Tétel: AJ8EQK Modell: K-1.5-72
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
€121.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivárgásmérő
Csatlakozás mérete1.5 "
Kapcsolat típusaNPT férfi
Mélység72 "
Anyagalumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termék részletek:

A Krueger K-1.5-72 szivárgásérzékelő mérő egy megbízható függőleges típusú szivárgásfigyelő, amely a duplafalú, föld feletti elválasztó tartályok gyűrűs / köztes területén lévő szivárgásokat keresi. Ideális a vegyiparban, kőolaj-, szennyvíz-, repülőgép- és mezőgazdasági iparban.

Jellemzők:

  • Ez a Krueger szivárgásmérő, K-1.5-72 alumínium rudakat és perselyt, HDPE úszót és műanyag kalibrációt tartalmaz.
  • Kifinomult mechanikai kialakítása az egyszerű telepítés, a tartósság és az olcsó előzetes költségek érdekében.
  • Ennek a modellnek egy 1.5 hüvelykes NPT csatlakozódugója van, amely akár 72 hüvelyk mélységű szabványos tartályok méréseit is ki tudja olvasni.

Kompatibilis tartozékok:

  • Krueger dobriasztók: Ezek a Dalarm (közvetlen rögzítés) és Ralarm (távirányítós) egységek vizuálisan és hangosan jelzik a tartály szintjét. Mágneses kapcsolóval rendelkeznek, amely 110 dB-es riasztást vált ki, és 9 voltos lítium akkumulátorral működnek. Ezek a modellek Riasztás módban is könnyen visszaállíthatók.
  • Krueger LED Áttekinthető tartozékok: A mechanikus mérőműszer távoli leolvasását kínálják.
  • Krueger Guard Gauge: Ez a burkolat védi a mérőeszköz tetején lévő szabadon lévő műanyag alkatrészeket.
  • Krueger Glass Calibration: Védelmet nyújt a hő, a gázok és a kopás ellen. Segíti a tűzoltósági vizsgálatok elvégzését is.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni a tartály túltöltésére figyelmeztető mérőt?

A.

  • Csatlakoztassa a rudakat egy csatlakozóval.
  • A szétszereléshez nyomja meg a csatlakozó tetejét.
  • Győződjön meg arról, hogy a csatlakozás biztonságos, engedje le a felügyeleti térbe, majd csavarja be a perselyt.

K. Amikor a szivárgásérzékelő mérőműszer meghibásodik?

A.

  • A tartály külsején található kalibráló egység megsérülhet, olvashatatlanná vagy elhasználódhat.
  • A hajtórudak szétválhatnak vagy megsérülhetnek, amikor a tartályba tágulnak.
  • A mérőeszköz alján lévő úszó leeshet, vagy termékkel telítődhet (szivárgás).

K. Hogyan kell karbantartani ezt a Krueger K-1.5-72 szivárgásérzékelő műszert?

A.

  • Havonta egyszer: Havonta egyszer ellenőrizze, hogy a kalibráció látható, olvasható és sértetlen-e az egység tetején. (Ahelyett, hogy a mérőműszert teljesen ki kellene cserélni, ezeket a felső alkatrészeket egyszerűen kicserélik).
  • Félévente egyszer: Óvatosan vegye ki a készüléket a tartályból, miután kicsavarta. A piros jelzéstől az úszóig győződjön meg arról, hogy az összes rúd egyetlen egységként van összekapcsolva. Ezenkívül ellenőrizze az úszót szivárgás vagy sérülés szempontjából. Az úszókar kézi emelése üresről telire ellenőrzi, hogy minden működőképes-e, és hogy a piros jelzés szabadon mozog-e fel és le az úszórúd mozgásával.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteMélységÚszó anyagTartály mélységeÁr
KRUEGER K-2-96 szivárgásérzékelő mérő, 2" NPT, 96" Mélység | AE3FCW 5CYU6 K-2-962 "NPT-Polipropilén bevonatú parafa96 "€204.59
KRUEGER K-2-72 szivárgásérzékelő mérő, 2" NPT, 72" Mélység | AE3FCX 5CYU7 K-2-722 "NPT-polipropilén72 "€158.90
KRUEGER K-2-48 szivárgásérzékelő mérő, 2" NPT, 48" Mélység | AE3FCY 5CYU8 K-2-482 "NPT-polipropilén48 "€158.90
KRUEGER K-2-36 szivárgásérzékelő mérő, 2" NPT, 36" Mélység | AE4QLV 5MGF5 K-2-362 "NPT-polipropilén36 "€144.03
KRUEGER K-2-38 szivárgásérzékelő mérő, 2" NPT, 38" Mélység | AE4QLW 5MGF6 K-2-382 "NPT-polipropilén38 "€144.03
KRUEGER K-2-44 szivárgásérzékelő mérő, 2" NPT, 44" Mélység | AE4QLX 5MGF7 K-2-442 "NPT-polipropilén44 "€158.90
KRUEGER K-2-64 szivárgásérzékelő mérő, 2" NPT, 64" Mélység | AE4QLY 5MGF8 K-2-642 "NPT-polipropilén64 "€158.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRUEGER K-1.5-72 szivárgásérzékelő műszer, 1.5" NPT, 72" mélység
€121.05 /Mértékegység