Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRUEGER B-30-.1.5 hordószintmérő, 1.5 NPT, 30 gallon kapacitás | AJ8FGZ

KRUEGER B-30-.1.5 hordószintmérő, 1.5" NPT, 30 gallon kapacitás

Raktáron
Tétel: AJ8FGZ Modell: B-30-.1.5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€75.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintmérő
Kapacitás30 Gallon
Csatlakozás mérete1.5 "
Kapcsolat típusaNPT férfi
AnyagGalvanizált acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

A Krueger B-30-.1.5 hordós szintmérő folyadékszint mérésére alkalmas föld feletti tárolóhordókhoz. Ez a mérő egy nélkülözhetetlen térfogatmérő, amely könnyen felszerelhető.

Jellemzők:

  • A Krueger B-30-.1.5 hordós mérőeszköz szabadalmaztatott kalibráló szerelvénnyel rendelkezik a nagy nyomások elviselésére.
  • Ez az egység NPT porttal rendelkezik a 30 gallonos hordók méréseinek kiolvasásához.
  • Horganyzott acélszerkezete ellenáll a korróziónak és kivételes kompatibilitást biztosít az agresszív vegyszerekkel.
  • Ennek a modellnek egy könnyen eltávolítható perselye van, amely lehetővé teszi a persely befűzését a hengerbe.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell kalibrálni a szintmérőt?

A.

  • Nyissa ki a szintmérő házát.
  • Keresse meg a csavart, és forgassa meg egy imbuszkulccsal.
  • A kívánt eltolástól függően lassan forgassa az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba.

K. Hogyan kell felszerelni a szintmérőt?

A.

  • Csavarja le a hordó fedelét.
  • Nyújtsa ki az áramlásmérő szintkarját.
  • Csúsztassa a mérőcsövet a henger belsejébe, és rögzítse az úszót a cső másik végéhez.
  • Győződjön meg arról, hogy a cső vízszintes/függőleges, és kézzel erősen húzza meg a kupakanyát.
  • Fúrjon egy-egy lyukat a biztonsági ház minden helyére.
  • Helyezze be a biztonsági csavarokat és húzza meg.

K. Hogyan működik a vízszintjelző?

V. A vízszintjelzők érzékelőszondákat használnak a tárolóhordóban lévő víz mennyiségének kijelzésére. Ezek a szondák visszaküldik az adatokat a vezérlőpultra, hogy riasztást indítsanak el.

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömítőanyagSzerelő anya anyagaPersely anyagAnyagSzegecs anyagaRúd anyagaTartály mélységeÁr
KRUEGER B-55-2 hordószintmérő, 2 "NPT, 55 gallon kapacitás | AE3FDC 5CYV2 B-55 2-SzintmérőDuro-nitrilHDPE műanyagAlumínium-SárgarézGalvanizált acél33.5 "€101.95
KRUEGER B-55-.75 hordószintmérő, .75 "NPT, 55 gallon kapacitás | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75SzintmérőDuro-nitrilHDPE műanyagAlumínium-SárgarézGalvanizált acél33.5 "€134.12
KRUEGER P-55-.75 hordószintmérő, .75 "NPT, 55 gallon űrtartalom, műanyag | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Kémiai szintmérőVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) műanyag33.5 "€584.54
KRUEGER P-55-2 hordószintmérő, 2 "NPT, 55 gallon űrtartalom, műanyag | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Kémiai szintmérőVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) műanyag33.5 "€584.54
KRUEGER P-30-.75 hordószintmérő, .75 NPT méret, 30 gallon kapacitás, Peek műanyag | AF3UFV 8D325 P-30-.75SzintmérőVitonPVCPVCMűanyag (rúd), nitrofil (parafa), neoprén (tömítés)PVCPEEK műanyag27.5 "€602.88
KRUEGER B-30-.75 hordószintmérő, .75 NPT méret, 30 gallon kapacitás | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75SzintmérőDuro-nitrilHDPE műanyagAlumíniumCellulóz-acetát-műanyag, belső és külső műanyag (kalibrálás), HDPE (jelző, záró anya, úszók), alumínium (persely), horganyzott acél és alumínium (belső rudak), nitril (tömítés)SárgarézGalvanizált acél27.5 "€147.83
KRUEGER B-30-.75-SSR hordószintmérő 30 gallon 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 B-30-.75-SSRSzintmérőDuro-nitrilHDPE műanyagAlumíniumCellulóz-acetát-műanyag (kalibrálás), HDPE (jelző, záróanya), alumínium (persely), rozsdamentes acél (belső rúd), nitrofil (úszó), nitril (tömítés)-Rozsdamentes acél27.5 "€312.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRUEGER B-30-.1.5 hordószintmérő, 1.5" NPT, 30 gallon kapacitás
€75.19 /Mértékegység