Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRAFT TOOL CO. RO5211-3/4X7/8 lapos simító 3/4 x 7/8 x 10 hüvelykes acél | AD4RWM 43Y554

KRAFT TOOL CO. RO5211-3/4X7/8 lapos csúszka illesztő 3/4 x 7/8 x 10 hüvelykes acél

Raktáron
Tétel: AD4RWM Model: RO5211-3/4X7/8Kereszthivatkozás: 43Y554
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
€25.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos Slicker Jointer
HandleAcél
Hossz10 "
AnyagKovácsolt acél
Szélesség3/4 és 7/8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8205599000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
KRAFT TOOL CO. RO5211-1/4X3/8 lapos simító 1/4 x 3/8 x 10 hüvelykes acél | AD4RWJ 43Y551 RO5211-1/4X3/81/4 és 3/8 "€25.25
KRAFT TOOL CO. RO5211-3/8X1/2 lapos simító 3/8 x 1/2 x 10 hüvelykes acél | AD4RWK 43Y552 RO5211-3/8X1/23/8 és 1/2 "€25.25
KRAFT TOOL CO. RO5211-5/8X3/4 lapos simító 5/8 x 3/4 x 10 hüvelykes acél | AD4RWL 43Y553 RO5211-5/8X3/45/8 és 3/4 "€25.25
KRAFT TOOL CO. RO5211-7/8X1 lapos csúszka illesztő 7/8 x 1 x 10 hüvelykes acél | AD4RWN 43Y555 RO5211-7 / 8X17/8 és 1 "€25.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRAFT TOOL CO. RO5211-3/4X7/8 lapos csúszka illesztő 3/4 x 7/8 x 10 hüvelykes acél
€25.25 /Mértékegység