KONTROL KUBE 6544-U előszoba tartály csere boríték | AF8PQK 29EP93

KONTROL KUBE 6544-U előszoba tartály Cserélje ki a borítékot

Raktáron
Tétel: AF8PQK Modell: 6544-UKereszthivatkozás: 29EP93

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,360.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőszoba elzáró csere boríték
Összeomlott magasság6"
Összeomlott hossz60 "
Összecsukott szélesség29 "
Ajtó magassága(2) 90 "/ (1) 80"
Ajtó szélessége(2) 45 "/ (1) 22"
Boríték anyagaNylon megerősített vinil
Bővített szélesség29 "
Emelet60 "x 29"
Magasság9"
Hossz14 "
Negatív légikikötő Dia.12 "
Nem számítUniframe, tengelytáv, légbázis, negatív levegőgép és szűrők
Ajtók száma3
A Windows száma4
Szélesség28.5 "
ablak magasság41 "
Ablak anyagaTiszta műanyag
window Width19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.405
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód6302390000

Termék részletek:

    • Kiterjesztett hosszúság (120 ")
    • Karima (80 x 40 hüvelyk)
    • Vákuumport átmérő (8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó magasságaMagasságSzélességablak magasságwindow WidthÁr
KONTROL KUBE 6546-U előszoba tartály csere boríték | AF8PQL 29EP94 6546-U(2) 80 "/ (1) 70"21.25 "18.25 "37 "22 "€6,263.23
KONTROL KUBE 6547-U előszoba tartály csere boríték | AF8PQM 29EP95 6547-U(2) 90 "/ (1) 80"21.25 "18.25 "37 "(2) 22 "/ (2) 16"€5,941.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KONTROL KUBE 6544-U előszoba tartály Cserélje ki a borítékot
€4,360.69 /Mértékegység