KONTROL KUBE 6546-U előszoba tartály csere boríték | AF8PQL 29EP94

KONTROL KUBE 6546-U előszoba tartály Cserélje ki a borítékot

Raktáron
Tétel: AF8PQL Modell: 6546-UKereszthivatkozás: 29EP94

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,263.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőszoba elzáró csere boríték
Összeomlott magasság6"
Összeomlott hossz60 "
Összecsukott szélesség29 "
Ajtó magassága(2) 80 "/ (1) 70"
Ajtó szélessége(2) 45 "/ (1) 22"
Boríték anyagaSzőtt szintetikus szövet
Bővített szélesség29 "
Emelet60 "x 29"
Magasság21.25 "
Hossz14 "
Negatív légikikötő Dia.12 "
Nem számítUniframe, tengelytáv, légbázis, negatív levegőgép és szűrők
Ajtók száma3
A Windows száma2
Szélesség18.25 "
ablak magasság37 "
Ablak anyagaTiszta műanyag
window Width22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)53.98
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)46.36
HS-kód6302390000

Termék részletek:

    • Kiterjesztett hosszúság (96 ")
    • Karima (80 x 40 hüvelyk)
    • Vákuumport átmérő (8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó magasságaMagasságSzélességablak magasságwindow WidthÁr
KONTROL KUBE 6544-U előszoba tartály csere boríték | AF8PQK 29EP93 6544-U(2) 90 "/ (1) 80"9"28.5 "41 "19 "€4,360.69
KONTROL KUBE 6547-U előszoba tartály csere boríték | AF8PQM 29EP95 6547-U(2) 90 "/ (1) 80"21.25 "18.25 "37 "(2) 22 "/ (2) 16"€5,941.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KONTROL KUBE 6546-U előszoba tartály Cserélje ki a borítékot
€6,263.23 /Mértékegység