Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KOMELON 535C mérőszalag zárt 1 hüvelyk x 35 láb | AF4JAT 8XUA4

KOMELON 535C mérőszalag zárt 1 hüvelyk x 35 láb

Raktáron
Tétel: AF4JAT Típus: 535CKereszthivatkozás: 8XUA4
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
€36.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőszalag
ÖvcsipeszNem
Penge bevonatNejlon
Penge hossza35 láb.
Penge anyagAcél
A penge szélessége1"
Case Materialkróm
Típus típusZárva
Érettségi típusain./ft.
osztások1 / 8, 1 / 16
HorogMágneses kettős vég
Stud jelölésekNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód9017800000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPenge hosszaPenge anyagCase MaterialHorogTételÁr
KOMELON SS125 rozsdamentes acél mérőszalag 1 hüvelyk x 25 láb | AF3ZNA 8MGG9 SS12525 láb.Rozsdamentes acélGumírozottvégMérőszalag€41.21
KOMELON SS116 rozsdamentes acél mérőszalag 1 hüvelyk x 16 láb | AF4CQN 8R804 SS11616 láb.Rozsdamentes acélGumírozottvégMérőszalag€35.89
KOMELON SS130 rozsdamentes acél szalagméret: 1 hüvelyk x 30 láb | AF4LDM 9A762 SS13030 láb.Rozsdamentes acélGumírozottvégMérőszalag€49.68
KOMELON 6611IM nyitott orsó, üvegszálas, 100 láb - 30 m x 1/2 hüvelyk méret | CR7KRJ 373G76 6611 IM----orsó€45.28
KOMELON 416HV mérőszalag, 16 láb pengehossz, 3/4 hüvelykes pengeszélesség, hüvelyk, zárt, ABS műanyag, acél | CR7KRK 42PV10 416HV----Mérőszalag€52.66
KOMELON EV2825 mérőszalag, 25 láb pengehossz, 1 hüvelyk pengeszélesség, hüvelyk, zárt, gumi/ABS műanyag | CR7KRL 42PV06 EV2825----Mérőszalag€74.79
KOMELON 430HV mérőszalag, 30 láb pengehossz, 1 hüvelyk pengeszélesség, hüvelyk, zárt, ABS műanyag, acél | CR7KRM 42PV12 430HV----Mérőszalag€78.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KOMELON 535C mérőszalag zárt 1 hüvelyk x 35 láb
€36.02 /Mértékegység