Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 98 47 7/8 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA2FQA 10G326

KNIPEX 98 47 7/8" foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA2FQA Modell: 98 47 7/8 "Kereszthivatkozás: 10G326
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
€81.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKróm-vanádium acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz2 11 / 64 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 8 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)3.4
Hajó hossza (cm)5.51
Hajószélesség (cm)3.4
HS-kód8204200000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
KNIPEX 98 47 1 1/16 "foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-1/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA2FPB 10G299 98 47 1 1/16 "2 3 / 32 "1-1 / 16 "€81.20
KNIPEX 98 47 1 1/4 "foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-1/4 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA2FPC 10G301 98 47 1 1/4 "2.25 "1.25 "€91.95
KNIPEX 98 47 5/8" foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA2FPZ 10G324 98 47 5/8 "2 3 / 32 "5 / 8 "€67.25
KNIPEX 98 47 9/16" foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA2FQB 10G327 98 47 9/16 "2.125 "9 / 16 "€65.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 98 47 7/8" foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 6 pontos szabvány
€81.28 /Mértékegység