Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 98 37 7/16 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA2FNV 10G293

KNIPEX 98 37 7/16" foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA2FNV Modell: 98 37 7/16 "Kereszthivatkozás: 10G293
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
€74.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKróm-vanádium acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz1-11 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.21
Hajó hossza (cm)4.19
Hajószélesség (cm)2.21
HS-kód8204200000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
KNIPEX 98 37 1/2" foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA2FNC 10G277 98 37 1/2 "1 / 2 "€73.27
KNIPEX 98 37 3/8" foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA2FNR 10G290 98 37 3/8 "3 / 8 "€73.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 98 37 7/16" foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pontos szabvány
€74.84 /Mértékegység