Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 69-33mm mély metrikus ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 33 mm | AF8NEB 29AN09

WRIGHT TOOL 69-33 mm mély metrikus ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 33 mm

Raktáron
Tétel: AF8NEB Modell: 69-33MMKereszthivatkozás: 29AN09

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagMelegen kovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz3.5 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret33mm
Dugasz mélységeMély

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3635
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT SZERSZÁM 69-19mm mély metrikus ütközőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 19 mm | AF8MNG 29AM98 69-19MM3.125 "19mm€61.78
WRIGHT TOOL 69-21mm mély metrikus ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 21 mm | AF8MNH 29AM99 69-21MM3.125 "21mm€64.18
WRIGHT TOOL 69-22mm mély metrikus ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 22 mm | AF8MNJ 29AN01 69-22MM3.125 "22mm€64.18
WRIGHT SZERSZÁM 69-23 mm-es mély, metrikus ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 23 mm | AF8MNK 29AN02 69-23MM3.125 "23mm€63.79
WRIGHT SZERSZÁM 69-24mm mély metrikus ütési foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 24 mm | AF8MNL 29AN03 69-24MM3.125 "24mm€63.44
WRIGHT TOOL 69-26mm mély metrikus ütközőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 26 mm | AF8NDW 29AN04 69-26MM3.5 "26mm€67.84
WRIGHT SZERSZÁM 69-27mm mély metrikus ütési foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 27 mm | AF8NDX 29AN05 69-27MM3.5 "27mm€72.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 69-33 mm mély metrikus ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 33 mm
€83.18 /Mértékegység