Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 86 05 150 fogókulcs Acél Comfort markolat 6 hüvelyk | AA2MQM 10U038

KNIPEX 86 05 150 fogó Csavarkulcs acél komfortmarkolat 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA2MQM Modell: 86 05 150Kereszthivatkozás: 10U038

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€127.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogókulcs
Beállítás típusaPush Button
befejezNikkelezett
Fogantyú típusaergonomikus
Állkapocs típusPárhuzamosan sima lapos állkapocs
Pofaszélesség9 / 32 "
AnyagKróm-vanádium acél
Max. Állkapocsnyitás1"
Állkapcsok száma14
Teljes hossz6"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)2.01
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)4.5
HS-kód8203204000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTether képesFogantyú típusaTételÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszÁr
KNIPEX 86 05 150 S02 Fogókulcs Ty-wrap eltávolító acél 5 In | AA2MQN 10U039 86 05 150 S02Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)ergonomikusFogókulcs-9 / 32 "Króm-vanádium acél1"6"€173.71
KNIPEX 86 05 180 Fogókulcs Acél Comfort Grip 6 In | AA2MQP 10U040 +86 05 180 XNUMXNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)ergonomikusFogókulcs-5 / 16 "Króm-vanádium acél1.375 "7.25 "€118.62
KNIPEX 86 05 250 fogó Csavarkulcs Acél Comfort Grip 10 In | AA2MQQ 10U041 +86 05 250 XNUMXNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)ergonomikusFogókulcs-5 / 16 "Króm-vanádium acél1.75 "10 "€150.33
KNIPEX 86 03 150 fogókulcs 6 hüvelyk 1 hüvelykes kupak | AE3QNE 5ETP3 +86 03 150 XNUMXNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)tompítottFogókulcs3 / 4 "9 / 32 "Króm-vanádium acél1"6"€110.24
KNIPEX 86 03 125 fogókulcs, hat hüvelykes mártással | AH5QZT 4HT35 +86 03 125 XNUMXNem Tether képestompítottFogókulcs31 / 64 "37 / 64 "Króm vanádium elektromos acél7 / 8 "5"€122.57
KNIPEX 86 03 400 fogó csavarkulcs nyomógomb 16 hüvelyk | AH4QZV 35HU02 +86 03 400 XNUMXNem Tether képestompítottFogókulcs2.75 "2 15 / 64 "Króm vanádium elektromos acél3.375 "16 "€336.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 86 05 150 fogó Csavarkulcs acél komfortmarkolat 6 hüvelyk
€127.16 /Mértékegység