Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 51 01 210 Vágófogó 8-1/4 hüvelyk hosszú piros | AH8GYR 38TG81

KNIPEX 51 01 210 Vágófogó 8-1/4 hüvelyk hosszú piros

Raktáron
Tétel: AH8GYR Modell: 51 01 210Kereszthivatkozás: 38TG81
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
€69.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágó fogó
Vágási kapacitás / anyag3/32 "puha, körömhuzalos tű
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusaMűanyag bevonattal
Állkapocs hossza1.5 "
Pofaszélesség1 3 / 64 "
AnyagFekete elágazó acél
Max. Állkapocsnyitás1-1 / 64 "
Teljes hossz8.25 "
Tavaszi visszatérésNem
Tipp szélessége1 3 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4491
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)5.84
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVágási kapacitás / anyagKezelje a színtÁllkapocs hosszaPofaszélességMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszTipp szélességeÁr
KNIPEX 50 00 210 végvágó fogó 8-17/64 hüvelyk hosszúság | AH8GYJ 38TG71 +50 00 210 XNUMX5/64 "puha, körömhuzalos tűPiros1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "8 17 / 64 "1 3 / 64 "€60.35
KNIPEX 50 01 160 vágófogó 6-1/4 hüvelyk hosszú piros | AH8GYK 38TG75 +50 01 160 XNUMX5/64 "puha, körömhuzalos tűPiros3 / 32 "5 / 64 "7 / 8 "6.25 "5 / 64 "€56.00
KNIPEX 50 01 180 vágófogó 7-1/4 hüvelyk hosszú piros | AH8GYL 38TG76 +50 01 180 XNUMX5/64 "puha, körömhuzalos tűPiros3 / 32 "59 / 64 "7 / 8 "7.25 "3 / 32 "€56.58
KNIPEX 50 01 210 Végvágó fogó 8-1 / 4 hüvelyk hosszúságú AH8GYM 38TG77 +50 01 210 XNUMX3/32 "puha, körömhuzalos tűPiros1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "8.25 "1 3 / 64 "€64.09
KNIPEX 50 01 225 végvágó fogó 9 hüvelyk hosszú piros | AH8GYN 38TG78 +50 01 225 XNUMX3/32 "puha, körömhuzalos tűPiros1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "9"1 3 / 64 "€74.20
KNIPEX 50 01 250 végvágó fogó 10 hüvelyk hosszú piros | AH8GYP 38TG79 +50 01 250 XNUMX3/32 "puha, körömhuzalos tűPiros1.5 "1 3 / 64 "1.5 "10 "1 3 / 64 "€83.24
KNIPEX 55 00 300 végvágó fogó 12 hüvelyk hosszú fekete | AH8GYT 38TG82 +55 00 300 XNUMX3/32 "puha, körömhuzalos tűFekete63 / 34 "2.125 "1"12 "3 / 32 "€166.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 51 01 210 Vágófogó 8-1/4 hüvelyk hosszú piros
€69.21 /Mértékegység