Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 44 23 J21 fogó szögben 0.071 hüvelyk átmérő 6-29/32 hüvelyk hosszúság | AH8JRT 38UT69

KNIPEX 44 23 J21 fogó szögben 0.071 hüvelyk átmérő 6-29/32 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AH8JRT Modell: 44 23 J21Kereszthivatkozás: 38UT69

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€64.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegtartó gyűrű fogó
Bore Dia számára.19 - 60 mm
Kezelje a színtPiros
Fogantyú kialakításaMűanyag mártott
AnyagKróm-vanádium acél
Darabszám1
Teljes hossz6 29 / 32 "
Tavaszi visszatérésNem
Stílusbelső
Tipp szöge (fok)90 fok
Tipp Dia.0.071 "
Tipp típusaRögzített

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1361
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)4.83
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszBore Dia számára.A tengely Dia számára.Tavaszi visszatérésStílusTipp méreteTipp típusatípusÁr
KNIPEX 44 10 J5 rögzítőfogó Belső egyenes 11-13/16 furat | AA2KUC 10N904 44 10 J522.5 "4-13/16 to 11-13/16"-Nem--Egyenesbelső€394.97
KNIPEX 44 10 J6 körgyűrű fogó belső furat 9-15/16 - 15-3/4 | AA2KUD 10N905 44 10 J622.75 "9-15/16 to 15-3/4"-Nem--Egyenesbelső€440.25
KNIPEX 46 10 A5 körgyűrű fogó külső tengely 5 - 11-13/16 | AA2KUE 10N906 46 10 A522.5 "-4-13/16 to 11-13/16"Igen--EgyenesKülső€403.73
KNIPEX 46 10 A6 Hajtófogó külső tengely 9-15/16-15-3/4 | AA2KUF 10N907 46 10 A622.437 "-9-15/16 to 15-3/4"Igen--EgyenesKülső€391.70
KNIPEX 46 11 G0 gyűrűs fogó külső tengely 1/64 - 5/32 | AA2KUG 10N908 46 11G05.5 "-1/64 - 5/32 "Igen--EgyenesKülső, fogantyú gyűrűk felszereléséhez€81.37
KNIPEX 46 11 G1 körgyűrű fogó külső tengely 5/32 - 9/32 | AA2KUH 10N909 46 11G15.5 "-5/32 - 9/32 "Igen--EgyenesKülső, fogantyú gyűrűk felszereléséhez€47.06
KNIPEX 46 11 G2 körgyűrű fogó külső tengely 3/16 - 1/2 | AA2KUJ 10N910 46 11G25.5 "-3/16 - 1/2 "Igen--EgyenesKülső, fogantyú gyűrűk felszereléséhez€50.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 44 23 J21 fogó szögben 0.071 hüvelyk átmérő 6-29/32 hüvelyk hosszúság
€64.37 /Mértékegység