Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 46 10 A6 Hajtófogó külső tengely 9-15/16-15-3/4 | AA2KUF 10N907

KNIPEX 46 10 A6 körgyűrű fogó külső tengely 9-15/16 - 15-3/4

Raktáron
Tétel: AA2KUF Modell: 46 10 A6Kereszthivatkozás: 10N907
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
€391.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartó gyűrűs fogók
A tengely Dia számára.9-15/16 to 15-3/4"
HandleHengerelt acél, fekete por bevonattal
Kezelje a színtFekete
Fogantyú kialakításaEgyszerű
AnyagNagy szilárdságú hengerelt acél
Darabszám1
Teljes hossz22.437 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tipp Dia.0.187 "
Tipp típusaEgyenes
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.79
Hajó magassága (cm)1.7
Hajó hossza (cm)56.01
Hajószélesség (cm)14.91
HS-kód8203206030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszBore Dia számára.A tengely Dia számára.Tavaszi visszatérésStílusTipp méreteTipp típusatípusÁr
KNIPEX 44 10 J5 rögzítőfogó Belső egyenes 11-13/16 furat | AA2KUC 10N904 44 10 J522.5 "4-13/16 to 11-13/16"-Nem--Egyenesbelső€394.97
KNIPEX 44 10 J6 körgyűrű fogó belső furat 9-15/16 - 15-3/4 | AA2KUD 10N905 44 10 J622.75 "9-15/16 to 15-3/4"-Nem--Egyenesbelső€440.25
KNIPEX 46 10 A5 körgyűrű fogó külső tengely 5 - 11-13/16 | AA2KUE 10N906 46 10 A522.5 "-4-13/16 to 11-13/16"Igen--EgyenesKülső€403.73
KNIPEX 46 11 G0 gyűrűs fogó külső tengely 1/64 - 5/32 | AA2KUG 10N908 46 11G05.5 "-1/64 - 5/32 "Igen--EgyenesKülső, fogantyú gyűrűk felszereléséhez€81.37
KNIPEX 46 11 G1 körgyűrű fogó külső tengely 5/32 - 9/32 | AA2KUH 10N909 46 11G15.5 "-5/32 - 9/32 "Igen--EgyenesKülső, fogantyú gyűrűk felszereléséhez€47.06
KNIPEX 46 11 G2 körgyűrű fogó külső tengely 3/16 - 1/2 | AA2KUJ 10N910 46 11G25.5 "-3/16 - 1/2 "Igen--EgyenesKülső, fogantyú gyűrűk felszereléséhez€50.51
KNIPEX 46 11 G3 rögzítőfogó külső tengely 9/16 - 11/16 | AA2KUK 10N911 46 11G35.5 "-9/16 - 11/16 "Igen--EgyenesKülső, fogantyú gyűrűk felszereléséhez€52.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 46 10 A6 körgyűrű fogó külső tengely 9-15/16 - 15-3/4
€391.70 /Mértékegység