Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN BK/GMA-1-R GMA-1A, Buss FA, Bk 100 Box-R, PK 100, 1 A, 250 VAC, 35 A at 250 VAC | CQ8BXP 361MF5

BUSSMANN BK/GMA-1-R GMA-1A, Buss FA, Bk 100 Box-R, PK 100, 1 A, 250 VAC, 35 A 250 VAC

Raktáron
Tétel: CQ8BXP Modell: BK/GMA-1-RKereszthivatkozás: 361MF5
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
€425.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜveg biztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellEllenállásJelenlegi minősítésÁtmérőFeszültség (AC)Biztosíték mérete / csoportjaMegszakítás besorolásaTételHosszPkg. Menny.Ár
BUSSMANN AGX-7 kazettás üvegbiztosíték, gyorsfújás, 250VAC, 7A, hengeres | BC7TED AGX-7-7A6.3mm250 VAC8AG (6.25 mm x 25 mm)1 kA 125 VAC mellettÜveg biztosíték25.4mm1€2.36
BUSSMANN AGA-25 kazettás üvegbiztosíték, gyorsfújás, 32VAC, 25A, hengeres | BC7UJF AGA-253 milli-ohm25A6.4mm32 VAC1AG (6.3 mm x 15.9 mm)1 kA -32 V DCÜveg biztosíték15.88mm1€1.94
BUSSMANN AGX-1/200 kazettás üvegbiztosíték, gyorsfújás, 250VAC, 5mA, hengeres | BD2ZBD AGX-1/200285 Ohm5mA6.3mm250 VAC8AG (6.25 mm x 25 mm)35A -250 VAC, 10KA 125 VACÜveg biztosíték25.4mm1€25.85
BUSSMANN MKB-1/16 kazettás üvegbiztosíték, üvegbiztosíték, gyorsfújás, 62.5 mA, hengeres | BD3BMG MKB-1/16-62.5mA----Üveg biztosíték-1€62.53
BUSSMANN BK/MDL-6/10-R időkésleltetésű üvegcső biztosíték, 6/10 A, 250 VAC, 35 A 250 VAC, 100 PK | CQ8BVT 783AH6 BK/MDL-6/10-R------Biztosíték-100€648.37
BUSSMANN BK/AGC-1/4-R busz kisméretű biztosíték, 0.25 A, 250 VAC, 35 A 250 VAC, 100 csomag | CQ8BVX 361MD5 BK/AGC-1/4-R------Biztosíték-100€589.67
BUSSMANN BK/S500-250-R busz kis méretű biztosíték, 0.25 A, 250 VAC, 35 A 250 VAC, gyors működésű, 100 db | CQ8BVY 361MJ8 BK/S500-250-R------Biztosíték-100€724.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BK/GMA-1-R GMA-1A, Buss FA, Bk 100 Box-R, PK 100, 1 A, 250 VAC, 35 A 250 VAC
€425.65 /csomag