Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 34 22 130 elektronikus fogófogó 5-1/4 hüvelykes | AA2KTV 10N881

KNIPEX 34 22 130 Elektronikus fogófogó 5-1/4 In

Raktáron
Tétel: AA2KTV Modell: 34 22 130Kereszthivatkozás: 10N881
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
€128.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós fogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtKék és Szürke
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza3 / 4 "
Pofaszélesség1 / 4 "
AnyagKiváló minőségű kovácsolt, golyóscsapágy acél
Max. Állkapocsnyitás3 / 4 "
Nem parkolNem
Orr típusaFél kör
Teljes hossz5.25 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 32 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.01
Hajó hossza (cm)13.49
Hajószélesség (cm)7.01
HS-kód8203206030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKezelje a színtTételÁr
KNIPEX 34 22 130 ESD elektronikus fogófogó 5-1/4 hüvelykes | AA2KTW 10N882 34 22 130 ESDFekete és SzürkeESD precíziós fogó€132.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 34 22 130 Elektronikus fogófogó 5-1/4 In
€128.79 /Mértékegység