Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 32 31 135 Hajlított hosszú orrfogó 5-5/16 hüvelyk sima | AH8JQY 38UT51

KNIPEX 32 31 135 hajlított, hosszú orrú fogó, 5-5/16 hüvelyk, sima

Raktáron
Tétel: AH8JQY Modell: 32 31 135Kereszthivatkozás: 38UT51
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
€86.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajlított hosszú orrfogó
Vágási kapacitás / anyag3/32 "közepes kemény huzal, 1/8" kemény huzal
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend40 fok
Állkapocs hossza7 / 8 "
Pofaszélesség1 / 4 "
AnyagKróm-vanádium acél
Max. Állkapocsnyitás1-1 / 16 "
Teljes hossz5 5 / 16 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége5 / 64 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.4
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)5.21
Származási országDE

Termék részletek:

    • Drót Crimper: Nem
    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • ESD Safe: Nem
    • Oldalsó vágó: Nem
    • Huzalszedő: Nem
    • Ízület típusa: szilárd
    • Megragadó felület: sima

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVágási kapacitás / anyagKezelje a színtTipp szélességeFogantyú típusaTételÁllkapocs hosszaPofaszélességÁr
KNIPEX 25 01 160 SBA hosszú orrfogó 6-1/4 hüvelykes fogazott | AH8JQG 38UT34 25 01 160 SBA6.25 "7/64 "közepes kemény huzal, 1/16" kemény huzalPiros3 / 32 "tompítottHosszú orrfogó1 31 / 32 "3 / 8 "€70.52
KNIPEX 25 01 160 hosszú orrfogó 6-1/4 hüvelykes fogazott | AH8JQH 38UT35 +25 01 160 XNUMX6.25 "7/64 "közepes kemény huzal, 1/16" kemény huzalPiros3 / 32 "tompítottHosszú orrfogó1 31 / 32 "3 / 8 "€63.49
KNIPEX 25 03 125 hosszú orrfogó 5 hüvelykes fogazott | AH8JQJ 38UT36 +25 03 125 XNUMX5"7/64 "közepes kemény huzal, 1/16" kemény huzalPiros1 / 16 "tompítottHosszú orrfogó1 1 / 16 "17 / 64 "€72.08
KNIPEX 26 13 200 hosszú orrfogó 8 hüvelykes fogazott | AH8JQK 38UT37 +26 13 200 XNUMX8"1/8 "közepes kemény huzal, 5/64" kemény huzalPiros1 / 8 "tompítottHosszú orrfogó3"5 / 8 "€96.61
KNIPEX 26 15 200 hosszú orrfogó 8 hüvelykes fogazott | AH8JQL 38UT38 +26 15 200 XNUMX8"1/8 "közepes kemény huzal, 5/64" kemény huzalKék piros1 / 8 "ergonomikusHosszú orrfogó3"11 / 16 "€114.73
KNIPEX 27 01 160 hosszú orrfogó 6-13/64 hüvelykes fogazott | AH8JQM 38UT39 +27 01 160 XNUMX6 13 / 64 "3/32 "közepes kemény huzal, 1/8" kemény huzalPiros3 / 32 "tompítottHosszú orrfogó1 31 / 32 "3 / 8 "€105.23
KNIPEX 30 13 160 hosszú orrfogó 6-1/4 hüvelykes fogazott | AH8JQN 38UT40 +30 13 160 XNUMX6.25 "3/32 "közepes kemény huzal, 1/8" kemény huzalPiros1 / 8 "tompítottHosszú orrfogó1 31 / 32 "3 / 8 "€82.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 32 31 135 hajlított, hosszú orrú fogó, 5-5/16 hüvelyk, sima
€86.35 /Mértékegység