Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 30 13 160 hosszú orrfogó 6-1/4 hüvelykes fogazott | AH8JQN 38UT40

KNIPEX 30 13 160 Hosszú orrfogó 6-1/4 hüvelyk fogazott

Raktáron
Tétel: AH8JQN Modell: 30 13 160Kereszthivatkozás: 38UT40
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
€81.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú orrfogó
Vágási kapacitás / anyag3/32 "közepes kemény huzal, 1/8" kemény huzal
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1 31 / 32 "
Pofaszélesség3 / 8 "
AnyagKróm-vanádium acél
Max. Állkapocsnyitás1"
Teljes hossz6.25 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 8 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)1.19
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)5.11
Származási országDE

Termék részletek:

    • Drót Crimper: Nem
    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • ESD Safe: Nem
    • Oldalsó vágó: Nem
    • Huzalszedő: Nem
    • Ízület típusa: szilárd
    • Megragadó felület: Fűrészes

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVágási kapacitás / anyagKezelje a színtTipp szélességeFogantyú típusaTételÁllkapocs hosszaPofaszélességÁr
KNIPEX 25 01 160 SBA hosszú orrfogó 6-1/4 hüvelykes fogazott | AH8JQG 38UT34 25 01 160 SBA6.25 "7/64 "közepes kemény huzal, 1/16" kemény huzalPiros3 / 32 "tompítottHosszú orrfogó1 31 / 32 "3 / 8 "€66.91
KNIPEX 25 01 160 hosszú orrfogó 6-1/4 hüvelykes fogazott | AH8JQH 38UT35 +25 01 160 XNUMX6.25 "7/64 "közepes kemény huzal, 1/16" kemény huzalPiros3 / 32 "tompítottHosszú orrfogó1 31 / 32 "3 / 8 "€61.46
KNIPEX 25 03 125 hosszú orrfogó 5 hüvelykes fogazott | AH8JQJ 38UT36 +25 03 125 XNUMX5"7/64 "közepes kemény huzal, 1/16" kemény huzalPiros1 / 16 "tompítottHosszú orrfogó1 1 / 16 "17 / 64 "€68.51
KNIPEX 26 13 200 hosszú orrfogó 8 hüvelykes fogazott | AH8JQK 38UT37 +26 13 200 XNUMX8"1/8 "közepes kemény huzal, 5/64" kemény huzalPiros1 / 8 "tompítottHosszú orrfogó3"5 / 8 "€87.16
KNIPEX 26 15 200 hosszú orrfogó 8 hüvelykes fogazott | AH8JQL 38UT38 +26 15 200 XNUMX8"1/8 "közepes kemény huzal, 5/64" kemény huzalKék piros1 / 8 "ergonomikusHosszú orrfogó3"11 / 16 "€108.54
KNIPEX 27 01 160 hosszú orrfogó 6-13/64 hüvelykes fogazott | AH8JQM 38UT39 +27 01 160 XNUMX6 13 / 64 "3/32 "közepes kemény huzal, 1/8" kemény huzalPiros3 / 32 "tompítottHosszú orrfogó1 31 / 32 "3 / 8 "€97.43
KNIPEX 30 33 160 hosszú orrfogó 6-1/4 hüvelykes sima | AH8JQP 38UT42 +30 33 160 XNUMX6.25 "3/32 "közepes kemény huzal, 1/8" kemény huzalPiros3 / 32 "tompítottHosszú orrfogó1 31 / 32 "3 / 8 "€70.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 30 13 160 Hosszú orrfogó 6-1/4 hüvelyk fogazott
€81.05 /Mértékegység