Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 16 65 125 SB kábeltávolító 24–11 Awg 4-3 / 8 In | AA2MUK 10U111

KNIPEX 16 65 125 SB Cable Stripper 24 To 11 Awg 4-3/8 In

Raktáron
Tétel: AA2MUK Modell: 16 65 125 SBKereszthivatkozás: 10U111
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
€147.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelcsupaszító
ÁllíthatóKézikönyv
KábeltípusCat5, Cat6, Cat7, csavart érpár (UTP / STP)
Kapacitás24 - 11 AWG
FunkciókCsík / Vágás
FogantyúÜvegszálerősítésű poliamid
Fogantyú típusaPárna markolat
SzigeteltNem
Teljes hossz4.375 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)1.8
Hajó hossza (cm)11.1
Hajószélesség (cm)8.41
HS-kód8203206060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusKapacitásFunkciókFogantyúFogantyú típusaSzigeteltTeljes hosszÁr
KNIPEX 16 20 16 SB kábeltartó 4-16 mm-ig 7-1 / 2 hüvelyk | AA2MUC 10U104 16 20 16 SB-4 - 16 mmCsak szalag-Párna markolatNem7.5 "€60.48
KNIPEX 16 20 165 SB kábeltartó 8 - 28 mm 9 hüvelyk | AA2MUD 10U105 16 20 165 SB-8 - 28 mmCsak szalag-Párna markolatNem9"€67.45
KNIPEX 16 30 135 SB kábeltávolító 1-9 / 64 hüvelyk 7-1 / 2 hüvelyk | AA2MUE 10U106 16 30 135 SB-1-9 / 64 "Csak szalagÜtésálló műanyagÜtésálló műanyag testNem7.5 "€157.32
KNIPEX 16 40 150 kábelcsatlakozó 1 hüvelyk vagy 25 mm 6-3 / 8 hüvelyk | AA2MUG 10U108 +16 40 150 XNUMX-1"Csak szalagMegerősített üvegszálMegerősített üvegszálNem6.375 "€689.59
KNIPEX 16 60 05 SB kábelcsatlakozó 8 hüvelykes | AA2MUH 10U109 16 60 05 SBRG58, RG59 + RG628 - 22 AWGCsak szalagMűanyagMűanyagNem8"€65.06
KNIPEX 16 60 100 SB kábeltávolító 5/32 - 19/64 hüvelyk, 7-1 / 2 hüvelyk | AA2MUJ 10U110 16 60 100 SB-5/32 - 19/64 "Csak szalagÜvegszálerősítésű poliamidPárna markolatNem7.5 "€76.91
KNIPEX 16 80 125 SB kábelcsupaszító 5/16 - 33/64 hüvelyk 4-3/8 hüvelyk | AA2MUL 10U112 16 80 125 SB-5/16 - 33/64 "Csak szalagÜvegszálerősítésű poliamidPárna markolatNem4.375 "€74.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 16 65 125 SB Cable Stripper 24 To 11 Awg 4-3/8 In
€147.04 /Mértékegység