Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 03 08 160 SBA szigetelt Linesman fogó, kovácsolt szerszámacél | AA2KTL 10N828

KNIPEX 03 08 160 SBA Insulated Linesman Pliers, Forged Tool Steel

Raktáron
Tétel: AA2KTL Modell: 03 08 160 SBAKereszthivatkozás: 10N828
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
€68.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt Linemans fogók
Fogantyú típusaSzigetelt
Állkapocs hossza1.375 "
Pofavastagság3 / 8 "
Pofaszélesség1.437 "
AnyagAcél
Teljes hossz6.25 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)16.41
Hajó hossza (cm)2.69
Hajószélesség (cm)5.41
HS-kód8203206030
Származási országDE

Termék részletek:

    • Combination pliers suitable for wire and cable cutting operations in metalworking, maintenance & repair, automotive, woodworking and electrical applications
    • Features oil-hardened and forged tool steel construction for high ductility, strength and long-term durability
    • Multi-grip component handles ensure protection against electric shocks and accidental hazards
    • Long cutting edges for easy handling of soft, hard and thick cables or wires
    • Adheres to ASTM F1505, VDE 1000 and IEC 60364 standards

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagTeljes hosszÁr
KNIPEX 02 08 200 SBA szigetelt vezetékes fogó 8 hüvelyk | AA2KTJ 10N818 02 08 200 SBASzigetelt1.5 "1.25 "Acél8"€88.16
KNIPEX 02 08 225 USA szigetelt vezetékes fogó 9 hüvelyk | AA2KTK 10N819 02 08 225 USASzigetelt1 11 / 16 "1.5 "Acél9"€96.57
KNIPEX 03 08 200 SBA szigetelt vezetékes fogó 8 hüvelyk | AA2KTM 10N830 03 08 200 SBASzigetelt1.625 "1.5 "Acél8"€85.46
KNIPEX 09 08 240 SBA szigetelt vezetékes fogó 9-1 / 8 In | AB9MKZ 2DZC9 09 08 240 SBAergonomikus1.5 "1.25 "Magas széntartalmú szerszámacél9.125 "€128.16
KNIPEX 02 08 225 SBA szigetelt vezetékes fogó 9 hüvelyk | AB9MLF 2DZD6 02 08 225 SBAergonomikus1.5 "1 1 / 64 "Magas széntartalmú szerszámacél9"€101.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 03 08 160 SBA Insulated Linesman Pliers, Forged Tool Steel
€68.21 /Mértékegység