Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC CH1009Z1 félbilincs, 5/8, hüvelyk átm., horganyzott, 50 pk | AF2DZW 6RNC3

KMC CONTROLS CH1009Z1 félbilincs, 5/8, hüvelyk átmérő, horganyzott, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF2DZW Típus: CH1009Z1Kereszthivatkozás: 6RNC3
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
€32.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító Dia.5 / 8 "
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.9 / 32 "
Temp. Hatótávolság-65 F és +400 F között
Vastagság1 / 16 "
típusFél klip
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS CH1009Z1 félbilincs, 5/8, hüvelyk átmérő, horganyzott, 50 pk
€32.63 /csomag