Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC CH0509Z1 félbilincs, 5/16, hüvelyk átmérő, horganyzott, 50 pk | AF2DZT 6RNC0

KMC CONTROLS CH0509Z1 félbilincs, 5/16, hüvelyk átmérő, horganyzott, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF2DZT Típus: CH0509Z1Kereszthivatkozás: 6RNC0

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€22.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító Dia.5 / 16 "
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.9 / 32 "
Temp. Hatótávolság-65 F és +400 F között
Vastagság3 / 64 "
típusFél klip
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS CH0509Z1 félbilincs, 5/16, hüvelyk átmérő, horganyzott, 50 pk
€22.83 /csomag