Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC CH0307Z1 félbilincs, 3/16, hüvelyk átm., horganyzott, 50 pk | AF2DZQ 6RNS8

KMC CONTROLS CH0307Z1 félbilincs, 3/16, hüvelyk átmérő, horganyzott, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF2DZQ Típus: CH0307Z1Kereszthivatkozás: 6RNA8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€12.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító Dia.3 / 16 "
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.7 / 32 "
Temp. Hatótávolság-65 F és +400 F között
Vastagság1 / 32 "
típusFél klip
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS CH0307Z1 félbilincs, 3/16, hüvelyk átmérő, horganyzott, 50 pk
€12.97 /csomag