KLINGER PISTON VALVES KVSN-0900-V111-SWE-0075-M2 Piston Valve, Carbon Steel, Socket Weld, 3/4 Inch Pipe Size, 0-900 psi Dependent on Temp | CR7FDY 45CD75

KLINGER PISTON VALVES KVSN-0900-V111-SWE-0075-M2 dugattyús szelep, szénacél, perselyhegesztés, 3/4 hüvelykes csőméret, 0-900 psi hőmérséklettől függően

Raktáron
Tétel: CR7FDY Modell: KVSN-0900-V111-SWE-0075-M2Kereszthivatkozás: 45CD75

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€991.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLINGER PISTON VALVES KVSN-0900-V111-SWE-0075-M2 dugattyús szelep, szénacél, perselyhegesztés, 3/4 hüvelykes csőméret, 0-900 psi hőmérséklettől függően
€991.84 /Mértékegység