KLINGER DUGATTYÚS SZELEPEK KVNF-0150-V111-FLG-0300-M2 dugattyús szelep, szénacél, ANSI 150 osztály, 3 hüvelykes csőméret, 0-900 psi hőmérséklettől függő | CR7FDD 45CE28

KLINGER PISTON VALVES KVNF-0150-V111-FLG-0300-M2 dugattyús szelep, szénacél, ANSI 150 osztály, 3 hüvelykes csőméret, 0-900 psi hőmérséklettől függően

Raktáron
Item: CR7FDD Modell: KVNF-0150-V111-FLG-0300-M2Kereszthivatkozás: 45CE28

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,665.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLINGER PISTON VALVES KVNF-0150-V111-FLG-0300-M2 dugattyús szelep, szénacél, ANSI 150 osztály, 3 hüvelykes csőméret, 0-900 psi hőmérséklettől függően
€6,665.47 /Mértékegység