Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS KT155HD racsnis csavarkulcs, 5 hüvelyk, 1 hüvelyk | AB12TBE 6DL22 / 59-68027

KLEIN TOOLS KT155HD Ratchet Linemans csavarkulcs, 5 az 1-ben, 12 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AB6TBE Típus: KT155HDKereszthivatkozás: 22DL59 / 68027-4
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
€229.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis Linemans csavarkulcs
befejezFekete oxid fogantyú élénk sárga fejjel
Rugalmas fej0 fok
Fejméret3/4 ", 1 x 1-1 / 8", 9/16 ", 3/4"
AnyagAcél
Min. Arclengés0 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma4
Eltolt0 fok
Teljes hossz12 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusSAE
MéretCombo Sq. Aljzat: 3/4, 1 x 1-1 / 8 ", Hex: 9/16, 3/4"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílus5 az 1-ben kettős végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.017
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszMéretCsavarkulcs stílusÁr
KLEIN TOOLS KT151T racsnis csavarkulcs, 3/4, 1 és 1-1/8 hüvelyk méret | AA7EHG 15W153 / 68001-4 KT151TFém13 "3/4, 1, 1-1/8"Standard €210.46
KLEIN TOOLS KT155T racsnis csavarkulcs, 5 in 1, 9.375 hüvelyk | AF7PCG 22DL60 / 68003-8 KT155TAcél9.375 "Combo Sq. Aljzat: 3/4, 1 x 1-1 / 8 ", Kulcsok: 9/16, 3/4", Csavarok: 1/2, 5/8, 3/4 ", 9-1 / 2"5 az 1-ben kettős végű€212.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS KT155HD Ratchet Linemans csavarkulcs, 5 az 1-ben, 12 hüvelykes hosszúság
€229.71 /Mértékegység