Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS D507-10 Állítható csavarkulcs, 1.3125 hüvelykes állkapocs-kapacitás, krómozott | AB9HUM 2DEZ2 / 67531-7

KLEIN TOOLS D507-10 állítható csavarkulcs, 1.3125 hüvelykes pofakapacitás, krómozott

Raktáron
Tétel: AB9HUM Modell: D507-10Kereszthivatkozás: 2DEZ2 / 67531-7
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
€85.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható csavarkulcs
befejezTeljes lengyel króm
HandleMűanyag mártott
Állkapacitás1-5 / 16 "
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz10.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8204120000
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapacitásTeljes hosszÁr
KLEIN TOOLS D507-12 Állítható csavarkulcs, 1.5 hüvelykes állkapocs-kapacitás, krómozott | AB9HUN 2DEZ3 / 67534-8 D507-121.5 "12.375 "€125.49
KLEIN TOOLS D507-6 Állítható csavarkulcs, 0.94 hüvelykes állkapocs-kapacitás, krómozott | AB9HUP 2DEZ4 / 67525-6 D507-615 / 16 "6.375 "€61.40
KLEIN TOOLS D507-8 Állítható csavarkulcs, 1.125 hüvelykes állkapocs-kapacitás, krómozott | AB9HUQ 2DEZ5 / 67528-7 D507-81.125 "8.375 "€67.94
KLEIN TOOLS D5098 Állítható csavarkulcs, extra széles állkapocs, 1.5 hüvelykes állkapocs -kapacitás | CE4VUV D5098--€83.03
KLEIN TOOLS D86930 Megfordítható pofa/állítható csavarkulcs, 10 hüvelyk méret | CE4WXN 69074-7 D86930--€93.56
KLEIN TOOLS D86932 Vékony állkapocs, 4 hüvelykes méret | CE4WXP 69075-4 D86932--€72.76
KLEIN TOOLS D86934 Vékony állkapocs, 6 hüvelykes méret | CE4WXQ 69076-1 D86934--€79.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS D507-10 állítható csavarkulcs, 1.3125 hüvelykes pofakapacitás, krómozott
€85.97 /Mértékegység