Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 915701 ajtó, nem éghető, 54 hüvelykes méret, 6-16 dob | CD8DBZ

JUSTRITE 915701 ajtó, nem éghető, 54 hüvelykes, 6-16 dob

Raktáron
Tétel: CD8DBZ Típus: 915701
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
€2,312.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltal
színekCsont
Ajtó magassága80 "
ajtó zsanérJobb
Ajtó típusaNem éghető
Ajtó szélessége54 "
Külső magasság80 "
Külső szélesség54 "
Belső magasság79 "
Belső szélesség53 "
AnyagAcél
Ajtók száma1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

Frissítsen 54 hüvelykes (1372 mm-es) egyajtósra hárompontos zárszerkezettel, és nyerjen további helyet a raklapok, IBC-k és nagyobb tételek számára. 6-16 dobos nem éghető és 506 köbméteres Agri-Turf-on való használatra? szekrények. Ezt a tartozékot egy zárható szekrénnyel együtt kell megvásárolni a megfelelő telepítés és/vagy az FM-engedély megőrzése érdekében.

Jellemzők:

  • Nagyobb ajtót igénylő szekrényekhez
  • Raklap és IBC tárolót tartalmaz

Termékváltozatok

TermékekModellajtó zsanérAjtó típusaAjtó szélességeBelső szélességAjtók számaÁr
JUSTRITE 915702 ajtó, tűzálló, 60 hüvelykes méret, 6-16 dob | CD8DCA 91570224" bal zsanér, 36" jobb csuklópántTűz értékelt60 "59 "2€3,169.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 915701 ajtó, nem éghető, 54 hüvelykes, 6-16 dob
€2,312.31 /Mértékegység