Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS D2000-28-INS szigetelt átlós vágó, 1-3/16 hüvelyk szélesség | AB2NWU 1N074 / 72093-2

KLEIN TOOLS D2000-28-INS Insulated Diagonal Cutter, 1-3/16 Inch Width

Raktáron
Tétel: AB2NWU Modell: D2000-28-INSKereszthivatkozás: 1N074 / 72093-2
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
€138.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásFlush
Kezelje a színtVilágos narancs
Fogantyú típusaMagas dielektromos fehér belső réteg, égésgátló ütésálló külső réteg
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza13 / 16 "
Pofaszélesség1.187 "
AnyagAcél
Nem parkolNem
Orr típusaKúpos
Teljes hossz8"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszvágásVágási kapacitás / anyagTavaszi visszatérésTether képesTipp szélességeFeszültségértékelésKezelje a színtÁr
KLEIN TOOLS D245-5 átlós vágó, 5-1/16 hüvelykes teljes hossz, 11/16 hüvelykes pofahossz | AB9HUC 2DEX2 / 72062-8 D245-55 1 / 16 "FlushRézdrótNemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-Nem értékeltPiros€79.03
KLEIN TOOLS D257-4 átlós vágó, 4-1/4 hüvelykes teljes hossz, 1/2 hüvelykes pofahossz | AB9HUD 2DEX4 / 72248-6 D257-44.25 "Semi FlushRézdrótIgenNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-Nem értékeltRoyal Blue€78.15
KLEIN TOOLS D257-4C átlós vágó, 4-1/4 hüvelykes teljes hossz, 1/2 hüvelykes pofahossz | AB9HUE 2DEX5 / 72250-9 D257-4C4.25 "Semi FlushRézdrótIgenNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-Nem értékeltRoyal Blue€85.09
KLEIN TOOLS D259-4C átlós vágó, 4-1/4 hüvelykes teljes hossz, 1/2 hüvelykes pofahossz | AB9Ft 2DEX6 / 72256-1 D259-4C4.25 "FlushRézdrótIgenNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-Nem értékeltRoyal Blue€87.52
KLEIN TOOLS D275-5 átlós vágó, 5 hüvelykes hosszúság | AB9HUG 2DEX7 / 72080-2 D275-55"FlushNyíróhuzal 18 AWG-igNemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-Nem értékeltPiros€29.94
KLEIN TOOLS J2000-28 átlós vágó, 8-1/8 hüvelyk hossz 13/16 hüvelyk hosszúság | AB9HUR 2DFB4 / 72108-3 J2000-288.125 "FlushVágja a kiegészítőket, csavarokat, szögeket és a legkeményebb huzaltNemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-Nem értékeltVilágoskék / fekete€92.19
KLEIN TOOLS D252-6 átlós vágó, 6-1/8 hüvelykes teljes hossz, 13/16 hüvelykes pofahossz | AB9JGD 2DHA3 / 72074-1 D252-66.125 "FlushKivágja a legtöbb elektromos alkalmazásban használt rézhuzalozástNemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-Nem értékeltPiros€85.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS D2000-28-INS Insulated Diagonal Cutter, 1-3/16 Inch Width
€138.57 /Mértékegység