Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS CL800 digitális bilincsmérő, befogó, -14 és 1000 fok között F hőmérséklet-tartomány | CD2HMP 52ZK83 / 69016-7

KLEIN TOOLS CL800 digitális bilincsmérő, befogó, -14 és 1000 fok közötti hőmérsékleti tartomány

Raktáron
Tétel: CD2HMP Modell: CL800Kereszthivatkozás: 52ZK83 / 69016-7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€292.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincsmérő
AC áram pontossága+/- 2.0% + 5 számjegy
AC válaszTRMS
Hallható folytonosságIgen
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusAAA
Kalibrációs frekvencia45 a 400 Hz
Kapacitancia6000uF
Clamp Meter Pofa stílusKapocs be
grófok6000
AdatmegőrzésIgen
kijelzőLCD
Frekvencia számláló1 Hz 500 KHz
Állkapacitás1.4 "(36mm)
Max. AC erősítők600
Max. AC feszültség1000
Max. Vezetõméret750 MCM
Max. DC erősítők600
Max. DC feszültség1000
Max. Ohm60 megohm
Memory designMax / Min
Működési hőmérséklet.32 fok és 104 fok F között
Peak HoldIgen
Biztonsági besorolásIV. Kategória 600 V
Különleges szolgáltatásokAlacsony akkufeszültség kijelzése
Temp. Hatótávolság-14 foktól 1000 fokig F
Hőmérő típusaK típusú hőelem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkPofaméretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességEllenállásHőmérséklet tartományÁr
KLEIN TOOLS CL600 Digitális bilincsmérő, automatikus váltakozó áramú váltakozó áramú, 600A | CE4WMQ 69014-3 CL600--------€135.47
KLEIN TOOLS CL110 bilincsmérő, digitális váltakozó áramú automatikus mérésmérő, 400A | CE4WMR CL110--------€7.62
KLEIN TOOLS CL700 Digitális bilincsmérő, AC automatikus csengésű TRMS, alacsony impedanciájú üzemmód, 600A | CE4WMT 69015-0 CL700--------€252.82
KLEIN TOOLS CL210 bilincsmérő, digitális váltakozó áramú automatikus mérésmérő, 400A hőelem szondával | CE4WPT CL210---------
ajánlatkérés
KLEIN TOOLS CL110KIT bilincsmérő és elektromos tesztkészlet, 600V | CE4WPU CL110KIT---------
ajánlatkérés
KLEIN TOOLS CL450 Elektromos tesztelő, HVAC bilincsmérő, hőmérsékletkülönbséggel | CE4WVV 69063-1 CL450--------€431.64
KLEIN TOOLS CL150 bilincsmérő, digitális váltakozó áramú elektromos teszter, 18 hüvelykes rugalmas bilinccsel | CE4WXF 69099-0 CL150--------€142.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS CL800 digitális bilincsmérő, befogó, -14 és 1000 fok közötti hőmérsékleti tartomány
€292.28 /Mértékegység