Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS 68309 racsnis kulcs, 3/16, 1/4, 1/2 és 9/16 hüvelyk | AB9JAX 2DGC5 / 68297-1

KLEIN TOOLS 68309 racsnis csavarkulcs, 3/16, 1/4, 1/2 és 9/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB9JAX Típus: 68309Kereszthivatkozás: 2DGC5 / 68297-1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€47.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis hűtőkulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fejNem
Fejméret3/16 ", 1/4 x 1/2", 9/16 "
AnyagAcél
Min. Arclengés2 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma4
Eltolt0 fok
Teljes hossz6 13 / 16 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusSAE
Méret3/16 "és 1/4" négyzet x 1/2 "és 9/16" hatszög
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusHex és Square

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)1.65
Hajó hossza (cm)17.15
Hajószélesség (cm)2.86
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretCsavarkulcs stílusÁr
KLEIN TOOLS 68310 racsnis csavarkulcs, 3/16 - 3/8 hüvelyk méret | AB9JDF 2DGN4 / 68298-8 683105.5 "3/16 "és 5/16" négyzet x 1/4 "és 3/8" négyzetNégyzet€40.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS 68309 racsnis csavarkulcs, 3/16, 1/4, 1/2 és 9/16 hüvelykes
€47.47 /Mértékegység