Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS 646-1/4-INS szigetelt anyacsavarozó, üreges, 1/4 hüvelykes méret | AB4LQV 1YRX6 / 65226-4

KLEIN TOOLS 646-1/4-INS szigetelt anyacsavarozó, üreges, 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB4LQV Típus: 646-1/4-INSKereszthivatkozás: 1YRX6 / 65226-4
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
€46.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt anyacsavarozó
Penge anyagAcél
színekFekete és narancssárga
SzínkódPiros
HandlePárna markolat
Kezelje a színtSárga, fekete markolattal
Fogantyú kialakításaPárna markolat
Hex1 / 4 "
Hex méret1 / 4 "
Nem parkolNem
Teljes hossz9.75 "
SAE vagy metrikusSAE
NyélÜreges
A szár hossza6"
Szár anyagaAcél
Szár típusaÜreges kör
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8205598000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódHexHex méretTeljes hosszÁr
KLEIN TOOLS 646-11/32-INS szigetelt anyacsavarozó, üreges, 11/32 hüvelykes méret | AB4LQT 1YRX4 / 65228-8 646-11 / 32-INSZöld11 / 32 "11 / 32 "9.75 "€47.40
KLEIN TOOLS 646-1/2-INS szigetelt anyacsavarozó, üreges, 1/2 hüvelykes méret | AB4LQU 1YRX5 / 65231-8 646-1 / 2-INSPiros1 / 2 "1 / 2 "10 5 / 16 "€53.24
KLEIN TOOLS 646-3/16-INS szigetelt anyacsavarozó, üreges, 3/16 hüvelykes méret | AB4LQW 1YRX7 / 65225-7 646-3 / 16-INSFekete3 / 16 "3 / 16 "9.75 "€44.62
KLEIN TOOLS 646-3/8-INS szigetelt anyacsavarozó, üreges, 3/8 hüvelykes méret | AB4LQX 1YRX8 / 65229-5 646-3 / 8-INSKék3 / 8 "3 / 8 "9.75 "€47.43
KLEIN TOOLS 646-5/16-INS szigetelt anyacsavarozó, üreges, 5/16 hüvelykes méret | AB4LQY 1YRX9 / 65227-1 646-5 / 16-INSSárga5 / 16 "5 / 16 "9.75 "€44.50
KLEIN TOOLS 646-5/8-INS szigetelt anyacsavarozó, üreges, 5/8 hüvelykes méret | AB4LQZ 1YRY1 / 65233-2 646-5 / 8-INSSárga5 / 8 "5 / 8 "11.375 "€65.35
KLEIN TOOLS 646-7/16-INS szigetelt anyacsavarozó, üreges, 7/16 hüvelykes méret | AB4LRA 1YRY2 / 65230-1 646-7 / 16-INSbarna7 / 16 "7 / 16 "9.75 "€52.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS 646-1/4-INS szigetelt anyacsavarozó, üreges, 1/4 hüvelykes
€46.84 /Mértékegység