Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KISSLER & CO 88-2002 csaptelep ellátó vezeték 3/8 x 1/2 20 hüvelyk hosszúság | AG2PQL 31XJ53

KISSLER & CO 88-2002 csaptelep ellátó vezeték 3/8 x 1/2 20 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AG2PQL Modell: 88-2002Kereszthivatkozás: 31XJ53

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€9.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsaptelep
TeljesítésUPC
befejezRozsdamentes acél
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti típusTömörítés
Belső magGumi
Hossz20 "
AnyagFonott rozsdamentes acél
Max. Munkahelyi nyomás250 PSI
Anya anyagaFém
Működési hőmérséklet.400 fok
Kivezetés1 / 2 "
Kimeneti típusFIP
Dia kívül.3 / 8 "
Tápfeszültség-bemenet mérete (In)3/8
Supply Stop bemeneti típusTömörítés
Tápfeszültség kimenet mérete (hüvelykben)1/2
Ellátás leállító kimenet típusaFIP
Vízcsatlakozó bemeneti mérete (hüvelyk)3/8
Vízcsatlakozó bemeneti típusaTömörítés
Vízcsatlakozó kimenet mérete (hüvelykben)1/2
Vízcsatlakozó kimenet típusaFIP

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1102
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8481805060

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti típusTeljesítésbefejezTételHosszAnyagMax. Munkahelyi nyomásMűködési hőmérséklet.Ár
KISSLER & CO AB88-1015 csaptelep ellátó vezeték 3/8 x 1/2 16 hüvelyk hosszúság | AF8PXK 29FJ58 AB88-1015FIPAB1953Rozsdamentes acélVízcsatlakozó készlet16 "Rozsdamentes acél600 PSI120 fok€44.20
KISSLER & CO AB88-1040 csaptelep ellátó vezeték 3/8 x 1/2 20 hüvelyk hosszúság | AF8PXL 29FJ59 AB88-1040FIPAB1953Rozsdamentes acélVízcsatlakozó készlet20 "Rozsdamentes acél600 PSI120 fok€40.26
KISSLER & CO 88-2001 csaptelep tápvezeték 3/8 x 1/2 12 hüvelyk hosszúságú AG2PQK 31XJ52 88-2001FIPUPCRozsdamentes acélCsaptelep12 "Fonott rozsdamentes acél250 PSI60 fok€6.10
KISSLER & CO 88-2016 csaptelep ellátó vezeték 3/8 x 1/2 16 hüvelyk hosszúság | AG2PQP 31XJ56 88-2016FIPUPCRozsdamentes acélCsaptelep16 "Fonott rozsdamentes acél250 PSI60 fok€8.12
KISSLER & CO 88-2036 csaptelep ellátó vezeték 3/8 x 1/2 36 hüvelyk hosszúság | AG2PQQ 31XJ57 88-2036FIPUPCRozsdamentes acélCsaptelep36 "Fonott rozsdamentes acél250 PSI60 fok€11.59
KISSLER & CO 88-6002 csaptelep ellátó vezeték 3/8 x 1/2 20 hüvelyk hosszúság | AG2PRC 31XJ68 88-6002IPUPCfehérCsaptelep20 "Rugalmas vinil250 PSI60 fok€9.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KISSLER & CO 88-2002 csaptelep ellátó vezeték 3/8 x 1/2 20 hüvelyk hosszú
€9.10 /Mértékegység