Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K1595.161X60 Hex Head Bolt, Stainless Steel, Fully Threaded, M16, 60 mm Fastener Length | CR7BBV 802K30

KIPP K1595.161X60 hatlapfejű csavar, rozsdamentes acél, teljesen menetes, M16, 60 mm-es rögzítő hossza

Raktáron
Cikkszám: CR7BBV Típus: K1595.161X60Kereszthivatkozás: 802K30

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€101.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1894
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K1595.161X60 hatlapfejű csavar, rozsdamentes acél, teljesen menetes, M16, 60 mm-es rögzítő hossza
€101.68 /Mértékegység