Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K1453.20151 Higiénikus, egyenes kábelfogantyú, műanyag, M20, 9.00–12.00 mm | CR6ZNA 802HP2

KIPP K1453.20151 Higiénikus egyenes kábelfogantyú, műanyag, M20, 9.00-12.00 mm

Raktáron
Cikkszám: CR6ZNA Modell: K1453.20151Kereszthivatkozás: 802 LE
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
€53.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelfogás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0234
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KIPP K1453.16151 higiénikus egyenes kábelfogantyú, műanyag, M16, 7.00–9.00 mm | CR6ZMZ 802HP1 K1453.16151€48.74
KIPP K1453.25151 Higiénikus egyenes kábelfogantyú, műanyag, M25, 15.00 mm-től 18.00 mm-ig | CR6ZNB 802HP3 K1453.25151€58.18
KIPP K1453.32151 higiénikus egyenes kábelfogantyú, műanyag, M32, 20.00 mm - 23.00 mm | CR6ZNC 802HP4 K1453.32151€64.18
KIPP K1453.12150 higiénikus egyenes kábelfogantyú, rozsdamentes acél, M12, 5.00 mm - 7.00 mm, ezüst | CR6ZND 802HN6 K1453.12150€212.54
KIPP K1453.16150 higiénikus egyenes kábelfogantyú, rozsdamentes acél, M16, 7.00 mm - 9.00 mm, ezüst | CR6ZNE 802HN7 K1453.16150€227.38
KIPP K1453.25150 higiénikus egyenes kábelfogantyú, rozsdamentes acél, M25, 15.00 mm - 18.00 mm, ezüst | CR6ZNF 802HN9 K1453.25150€278.37
KIPP K1453.32150 higiénikus egyenes kábelfogantyú, rozsdamentes acél, M32, 20.00 mm - 23.00 mm, ezüst | CR6ZNG 802HP0 K1453.32150€312.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K1453.20151 Higiénikus egyenes kábelfogantyú, műanyag, M20, 9.00-12.00 mm
€53.37 /Mértékegység