Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K1411.16X50 Hygienic Hex Head Screw, Stainless Steel, Fully Threaded, M16, 50 mm Fastener | CR7BND 802H41

KIPP K1411.16X50 higiénikus hatlapfejű csavar, rozsdamentes acél, teljesen menetes, M16, 50 mm-es rögzítő

Raktáron
Cikkszám: CR7BND Típus: K1411.16X50Kereszthivatkozás: 802H41

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€61.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.103
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K1411.16X50 higiénikus hatlapfejű csavar, rozsdamentes acél, teljesen menetes, M16, 50 mm-es rögzítő
€61.99 /Mértékegység