Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

KLEIN TOOLS 213-9ST Iron Workers Linesman fogó, 9-1/4 hüvelykes hosszúság | AA2AVC 10A983 / 70310-2

KLEIN TOOLS 213-9ST 70310-2 Iron Workers Linesman fogó, 9-1/4 hüvelykes

Cikkszám: AA2AVC Modell: 213-9STKereszthivatkozás: 10A983 / 70310-2
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

38.826Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételVasmunkások Linemans fogók
Fogantyú típusaHook Bend
Pofavastagság1 / 2 "
Pofaszélesség1 1 / 4 "
AnyagSzerszám acél
Teljes hossz9 1 / 4 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesSzabványos eszköz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaTételÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagTeljes hosszTavaszi visszatérésÁr
KLEIN TOOLS 201-7CST Iron Workers Linesman fogó, 9-1/4 hüvelykes hosszúság | AA2AVD 10A984 / 70300-3 201-7CSTtompítottVasmunkások Linemans fogók1 9 / 32 "1.156 "Szerszám acél9.25 "Igen35.541€
KLEIN TOOLS D2000-7CST Linesman fogó, 9-1/4 hüvelykes, mártott fogantyú | AB9HTT 2DEV7 / 70378-2 D2000-7CSTtompítottLinemans fogó1 9 / 32 "1.156 "Acél9.25 "Igen42.241€
KLEIN TOOLS D201-7CST Iron Workers Linesman fogó, 9-1/4 hüvelykes hosszúság | AC3PMD 2VCZ6 / 70302-7 D201-7CSTtompítottVasmunkások Linemans fogók1 9 / 32 "1.156 "Csepp kovácsolt acél9.25 "Nem32.444€
KLEIN TOOLS D213-9ST oldalra vágott fogó, kampóval, 9-9/32 hüvelyk hosszúság | AE3BZY 5C563 / 70312-6 D213-9STtompítottVasmunkások Linemans fogók1.5931.25 "Acél ötvözet9.375 "Nem33.303€
KLEIN TOOLS D2000-9ST oldalsó fogó, betonacélhoz, 9-1/4 hüvelyk hosszú | AE4LRA 5LL71 / 70382-9 D2000-9STtompítottVasmunkások Linemans fogók1.5931.25 "Acél ötvözet9.375 "Nem43.447€
KLEIN TOOLS D2017CSTT Ironworker fogó, kötözőgyűrűvel | CE4WTH D2017CSTT-Fogó------
ajánlatkérés
KLEIN TOOLS D2139STT Ironworkers fogó, rögzítőgyűrűvel | CE4WTK D2139STT-Fogó------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS 213-9ST 70310-2 Iron Workers Linesman fogó, 9-1/4 hüvelykes
38.826€ /Mértékegység