Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0646.2521108X40 bütykös kar M8 x 1.25 Csavar hossza 1-37/64 hüvelyk | AG2ZAV 32PJ56

KIPP K0646.2521108X40 bütykös kar M8 x 1.25 csavar hossza 1-37/64 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG2ZAV Típus: K0646.2521108X40Kereszthivatkozás: 32PJ56
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
€25.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBütyök kar
befejezMatte
AnyagHőre lágyuló fogantyú / acél alkatrészek
Teljes hossz110mm
Csavar hossza1 37 / 64 "
Csavar méret40mm
MenetméretM8 x 1.25
típusKülső szál
Szélesség24mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód3926902500

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar hosszaCsavar méretÁr
KIPP K0646.2521108X25 bütykös kar M8 x 1.25 Csavar hossza 63/64 hüvelyk | AG2ZAT 32PJ54 K0646.2521108X2563 / 64 "25mm€23.90
KIPP K0646.2521108X30 bütykös kar M8 x 1.25 Csavar hossza 1-3/16 hüvelyk | AG2ZAU 32PJ55 K0646.2521108X301.187 "30mm€23.93
KIPP K0646.2521108X50 bütykös kar M8 x 1.25 Csavar hossza 1-63/64 hüvelyk | AG2ZAW 32PJ57 K0646.2521108X501 63 / 64 "50mm€25.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0646.2521108X40 bütykös kar M8 x 1.25 csavar hossza 1-37/64 hüvelyk
€25.63 /Mértékegység