Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0291.324X080 Fully-Threaded Gripper With Serrated Pad, Steel Insert, M24, 80 mm Thread Length | CR7BYA 801YM4

KIPP K0291.324X080 Fully-Threaded Gripper With Serrated Pad, Steel Insert, M24, 80 mm Thread Length

Raktáron
Item: CR7BYA Típus: K0291.324X080Kereszthivatkozás: 801YM4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€323.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételpárna

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1251
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
KIPP K0291.520X030 Teljesen menetes megfogó gyémánt alátéttel, M20, 30 mm-es menethossz, 10 mm-es párna felső átmérője | CR7BWU 801YN5 K0291.520X030párna€231.99
KIPP K0291.520X050 Teljesen menetes megfogó gyémánt alátéttel, M20, 50 mm-es menethossz, 10 mm-es párna felső átmérője | CR7BWV 801YN6 K0291.520X050párna€235.14
KIPP K0291.520X070 Teljesen menetes megfogó gyémánt alátéttel, M20, 70 mm-es menethossz, 10 mm-es párna felső átmérője | CR7BWW 801YN7 K0291.520X070párna€250.17
KIPP K0291.524X040 Teljesen menetes megfogó gyémánt alátéttel, M24, 40 mm-es menethossz, 12 mm-es párna felső átmérője | CR7BWX 801YN8 K0291.524X040párna€294.19
KIPP K0291.524X080 Teljesen menetes megfogó gyémánt alátéttel, M24, 80 mm-es menethossz, 12 mm-es párna felső átmérője | CR7BWY 801YN9 K0291.524X080párna€311.31
KIPP K0291.720X030 Teljesen menetes megfogó lapos alátéttel, acetálbetéttel, M20, 30 mm-es menethossz | CR7BWZ 801YM5 K0291.720X030Lapos pad€221.87
KIPP K0291.720X050 Teljesen menetes megfogó lapos alátéttel, acetálbetéttel, M20, 50 mm-es menethossz | CR7BXA 801YM6 K0291.720X050Lapos pad€225.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0291.324X080 Fully-Threaded Gripper With Serrated Pad, Steel Insert, M24, 80 mm Thread Length
€323.18 /Mértékegység