Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0270.5A686 Állítható fogantyúk 5/8-11 Zöld | AE9LVG 6KPK8

KIPP K0270.5A686 Állítható fogantyúk 5/8-11 Zöld

Raktáron
Tétel: AE9LVG Modell: K0270.5A686Kereszthivatkozás: 6KPK8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€65.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyúk
színekZöld
alkatrészekRozsdamentes acél
befejezMatte
Magasság3.11 "
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz4.96 "
StílusNovo Grip
Menetméret5 / 8-11
típusBelső menet, rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModelltípusszínekbefejezMagasságTételGomb típusaAnyagStílusÁr
KIPP K0270.5A61 állítható fogantyú 5/8-11 belső rozsdamentes acél 4.96 Modern design Ng | AC8RQL 3DEP7 K0270.5A61Belső menet, rozsdamentes acélFeketeMatte3.11 "Állítható fogantyúmodern designMűanyagNovo Grip€65.44
KIPP K0116.5A61 Állítható fogantyú 5/8-11 Belső 4.96 3.11 Fekete | AC9GEH 3GFT5 K0116.5A61Belső szálakFekete szaténFekete szatén3.11 "Állítható fogantyúÁllítható fogantyúcinkKlasszikus labda€42.89
KIPP K0117.5A61 állítható fogantyú 5/8-11 belső rozsdamentes acél 4.96 3.11 fekete | AC9GFF 3GFV8 K0117.5A61Belső menet, rozsdamentes acél alkatrészekFekete szaténFekete szatén3.11 "Állítható fogantyúÁllítható fogantyúcinkKlasszikus labda€77.66
KIPP K0122.5A61 Állítható fogantyú Modern kivitel 5/8-11 Belső 4.96 | AC9GQY 3GHA8 K0122.5A61Belső szálFekete szaténFekete szatén2.87 "Állítható fogantyúÁllítható fogantyúcinkmodern design€38.43
KIPP K0123.5A61 állítható fogantyú Modern kivitel 5/8-11 belső rozsdamentes acél 4.96 | AC9GTU 3GHG5 K0123.5A61Belső menet, rozsdamentes acél alkatrészekFekete szaténFekete szatén2.87 "Állítható fogantyúÁllítható fogantyúcinkmodern design€73.53
KIPP K0270.5A616 Állítható fogantyúk 5/8-11 Sárga | AE9LVD 6KPK5 K0270.5A616Belső menet, rozsdamentes acélSárgaMatte3.11 "Állítható fogantyúk-Hőre lágyulóNovo Grip€65.44
KIPP K0270.5A62 Állítható fogantyúk 5/8-11 Narancs | AE9LVE 6KPK6 K0270.5A62Belső menet, rozsdamentes acélnarancsMatte3.11 "Állítható fogantyúk-Hőre lágyulóNovo Grip€65.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0270.5A686 Állítható fogantyúk 5/8-11 Zöld
€65.44 /Mértékegység