Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0270.4A51X40 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső rozsdamentes acél 1.57 4.29 Modern design Ng | AC9HAF 3GJF9

KIPP K0270.4A51X40 állítható fogantyú 1/2-13 külső rozsdamentes acél 1.57 4.29 Modern design Ng

Raktáron
Tétel: AC9HAF Típus: K0270.4A51X40Kereszthivatkozás: 3GJF9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€64.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete
befejezMatte
Magasság3.98 "
Gomb típusamodern design
AnyagMűanyag
Teljes hossz4.29 "
Csavar hossza1.57 "
StílusNovo Grip
Menetméret1 / 2-13
típusKülső menet, rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságTételAnyagCsavar hosszaÁr
KIPP K0270.4A51X50 állítható fogantyú 1 / 2-13 külső rozsdamentes acél 1.99 4.29 Modern kivitel Ng | AC9HAG 3GJG2 K0270.4A51X50Fekete4.37 "Állítható fogantyúMűanyag1.99 "€64.69
KIPP K0270.4A51X60 állítható fogantyú 1 / 2-13 külső rozsdamentes acél 2.36 4.29 Modern kivitel Ng | AC9HAH 3GJG4 K0270.4A51X60Fekete4.76 "Állítható fogantyúMűanyag2.36 "€64.69
KIPP K0270.4A516X25 állítható fogantyúk 0.99 1 / 2-13 sárga | AE9HQE 6JUX3 K0270.4A516X25Sárga3.37 "Állítható fogantyúkHőre lágyuló0.99 "€53.46
KIPP K0270.4A516X30 állítható fogantyúk 1.18 1 / 2-13 sárga | AE9HQF 6JUX4 K0270.4A516X30Sárga3.58 "Állítható fogantyúkHőre lágyuló1.18 "€54.41
KIPP K0270.4A516X40 Állítható fogantyúk 1.57 1/2-13 Sárga | AE9HQG 6JUX5 K0270.4A516X40Sárga3.98 "Állítható fogantyúkHőre lágyuló1.57 "€64.69
KIPP K0270.4A516X50 Állítható fogantyúk 1.99 1/2-13 Sárga | AE9HQH 6JUX6 K0270.4A516X50Sárga4.37 "Állítható fogantyúkHőre lágyuló1.99 "€64.69
KIPP K0270.4A516X60 állítható fogantyúk 2.36 1 / 2-13 sárga | AE9HQJ 6JUX7 K0270.4A516X60Sárga4.76 "Állítható fogantyúkHőre lágyuló2.36 "€64.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0270.4A51X40 állítható fogantyú 1/2-13 külső rozsdamentes acél 1.57 4.29 Modern design Ng
€64.69 /Mértékegység