Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0270.3A31X40 Állítható fogantyú 5/16-18 Külső rozsdamentes acél 1.57 Modern design Ng | AC9GZF 3GJC4

KIPP K0270.3A31X40 állítható fogantyú 5/16-18 külső rozsdamentes acél 1.57 modern design Ng

Raktáron
Tétel: AC9GZF Típus: K0270.3A31X40Kereszthivatkozás: 3GJC4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete
befejezMatte
Magasság3.68 "
Gomb típusamodern design
AnyagMűanyag
Teljes hossz3.58 "
Csavar hossza1.57 "
StílusNovo Grip
Menetméret5 / 16-18
típusKülső menet, rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0743
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságTételAnyagTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0270.2A31 állítható fogantyú 5 / 16-18 belső rozsdamentes acél 2.93 Modern kivitel Ng | AC8RPY 3DEN4 K0270.2A31Fekete1.79 "Állítható fogantyúMűanyag2.93 "-Belső menet, rozsdamentes acél€30.65
KIPP K0270.3A31 állítható fogantyú 5 / 16-18 belső rozsdamentes acél 3.58 modern kivitel Ng | AC8RQB 3DEN7 K0270.3A31Fekete2.26 "Állítható fogantyúMűanyag3.58 "-Belső menet, rozsdamentes acél€37.13
KIPP K0270.2A31X15 állítható fogantyú 5 / 16-18 külső rozsdamentes acél 0.59 Modern kivitel Ng | AC9GXJ 3GHV1 K0270.2A31X15Fekete2.22 "Állítható fogantyúMűanyag2.93 "0.59 "Külső menet, rozsdamentes acél€33.46
KIPP K0270.2A31X20 állítható fogantyú 5 / 16-18 külső rozsdamentes acél 0.78 Modern kivitel Ng | AC9GXL 3GHV3 K0270.2A31X20Fekete2.42 "Állítható fogantyúMűanyag2.93 "0.78 "Külső menet, rozsdamentes acél€33.46
KIPP K0270.2A31X25 állítható fogantyú 5 / 16-18 külső rozsdamentes acél 0.99 Modern kivitel Ng | AC9GXN 3GHV5 K0270.2A31X25Fekete2.62 "Állítható fogantyúMűanyag2.93 "0.99 "Külső menet, rozsdamentes acél€33.46
KIPP K0270.2A31X30 állítható fogantyú 5 / 16-18 külső rozsdamentes acél 1.18 Modern kivitel Ng | AC9GXQ 3GHV7 K0270.2A31X30Fekete2.81 "Állítható fogantyúMűanyag2.93 "1.18 "Külső menet, rozsdamentes acél€33.46
KIPP K0270.2A31X40 állítható fogantyú 5 / 16-18 külső rozsdamentes acél 1.57 Modern kivitel Ng | AC9GXT 3GHV9 K0270.2A31X40Fekete3.21 "Állítható fogantyúMűanyag2.93 "1.57 "Külső menet, rozsdamentes acél€35.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0270.3A31X40 állítható fogantyú 5/16-18 külső rozsdamentes acél 1.57 modern design Ng
€44.31 /Mértékegység