Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0270.1A187X25 Állítható fogantyúk 0.99 10-32 Kék | AE9QVY 6LNC3

KIPP K0270.1A187X25 állítható fogantyúk 0.99 10-32 kék

Raktáron
Tétel: AE9QVY Típus: K0270.1A187X25Kereszthivatkozás: 6LNC3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyúk
színekKék
alkatrészekRozsdamentes acél
befejezMatte
Magasság2.16 "
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz1.85 "
Csavar hossza0.99 "
StílusNovo Grip
Menetméret10-32
típusKülső menet, rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0270.1A116 Állítható fogantyúk 13-32 Sárga | AE9LQL 6KPA0 K0270.1A116Sárga1.28 "-Belső menet, rozsdamentes acél€25.54
KIPP K0270.1A12 Állítható fogantyúk 13-32 Narancs | AE9LQM 6KPA1 K0270.1A12narancs1.28 "-Belső menet, rozsdamentes acél€25.54
KIPP K0270.1A184 Állítható fogantyúk 13-32 Piros | AE9LQN 6KPA2 K0270.1A184Piros1.28 "-Belső menet, rozsdamentes acél€25.54
KIPP K0270.1A186 Állítható fogantyúk 13-32 Zöld | AE9LQP 6KPA3 K0270.1A186Zöld1.28 "-Belső menet, rozsdamentes acél€25.54
KIPP K0270.1A187 Állítható fogantyúk 13-32 Kék | AE9LQQ 6KPA4 K0270.1A187Kék1.28 "-Belső menet, rozsdamentes acél€25.54
KIPP K0270.1A116X15 Állítható fogantyúk 0.59 10-32 Sárga | AE9QVH 6LMZ9 K0270.1A116X15Sárga1.77 "0.59 "Külső menet, rozsdamentes acél€27.95
KIPP K0270.1A116X20 Állítható fogantyúk 0.78 10-32 Sárga | AE9QVJ 6LNA0 K0270.1A116X20Sárga1.99 "0.78 "Külső menet, rozsdamentes acél€27.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0270.1A187X25 állítható fogantyúk 0.99 10-32 kék
€27.95 /Mértékegység