Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0269.2A416X20 Állítható fogantyúk 0.78 3/8-16 Sárga | AE9CVC 6HRP2

KIPP K0269.2A416X20 Állítható fogantyúk 0.78 3/8-16 Sárga

Raktáron
Tétel: AE9CVC Típus: K0269.2A416X20Kereszthivatkozás: 6HRP2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyúk
színekSárga
alkatrészekAcél
befejezMatte
Magasság2.42 "
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz2.93 "
Csavar hossza0.78 "
StílusNovo Grip
Menetméret3 / 8-16
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságTételAnyagTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0269.3A41 Állítható fogantyú 3/8-16 Belső 3.58 Modern design Ng | AC8RPE 3DEK5 K0269.3A41Fekete2.26 "Állítható fogantyúMűanyag3.58 "-Belső szál€20.33
KIPP K0269.4A41 Állítható fogantyú 3/8-16 Belső 4.29 Modern design Ng | AC8RPH 3DEK8 K0269.4A41Fekete2.64 "Állítható fogantyúMűanyag4.29 "-Belső szál€24.95
KIPP K0269.2A41X55 Állítható fogantyú 3/8-16 Külső 2.16 2.93 Modern kialakítás Ng | AC8RVY 3DFE2 K0269.2A41X55Fekete3.8 "Állítható fogantyúMűanyag2.93 "2.16 "Külső szál€19.70
KIPP K0269.2A41X60 Állítható fogantyú 3/8-16 Külső 2.36 2.93 Modern kialakítás Ng | AC8RVZ 3DFE3 K0269.2A41X60Fekete4"Állítható fogantyúMűanyag2.93 "2.36 "Külső szál€19.70
KIPP K0269.3A41X50 Állítható fogantyú 3/8-16 Külső 1.99 3.58 Modern design Ng | AC8RXQ 3DFJ5 K0269.3A41X50Fekete4.07 "Állítható fogantyúMűanyag3.58 "1.99 "Külső szál€24.19
KIPP K0269.3A41X55 Állítható fogantyú 3/8-16 Külső 2.16 3.58 Modern design Ng | AC8RXR 3DFJ6 K0269.3A41X55Fekete4.27 "Állítható fogantyúMűanyag3.58 "2.16 "Külső szál€24.19
KIPP K0269.3A41X60 Állítható fogantyú 3/8-16 Külső 2.36 3.58 Modern kialakítás Ng | AC8RXT 3DFJ7 K0269.3A41X60Fekete4.46 "Állítható fogantyúMűanyag3.58 "2.36 "Külső szál€24.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0269.2A416X20 Állítható fogantyúk 0.78 3/8-16 Sárga
€18.05 /Mértékegység