Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0269.2A287X55 Állítható fogantyúk 2.16 1/4-20 Kék | AE9CRV 6HRG9

KIPP K0269.2A287X55 állítható fogantyúk 2.16 1/4-20 kék

Raktáron
Tétel: AE9CRV Típus: K0269.2A287X55Kereszthivatkozás: 6HRG9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyúk
színekKék
alkatrészekAcél
befejezMatte
Magasság3.8 "
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz2.93 "
Csavar hossza2.16 "
StílusNovo Grip
Menetméret1 / 4-20
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0269.2A216X15 állítható fogantyúk 0.59 1 / 4-20 sárga | AE9CPT 6HRC1 K0269.2A216X15Sárga2.22 "2.93 "0.59 "Külső szál€18.05
KIPP K0269.2A216X20 állítható fogantyúk 0.78 1 / 4-20 sárga | AE9CPU 6HRC2 K0269.2A216X20Sárga2.42 "2.93 "0.78 "Külső szál€18.05
KIPP K0269.2A216X25 állítható fogantyúk 0.99 1 / 4-20 sárga | AE9CPV 6HRC3 K0269.2A216X25Sárga2.62 "2.93 "0.99 "Külső szál€18.05
KIPP K0269.2A216X30 állítható fogantyúk 1.18 1 / 4-20 sárga | AE9CPW 6HRC4 K0269.2A216X30Sárga2.81 "2.93 "1.18 "Külső szál€17.88
KIPP K0269.2A216X35 állítható fogantyúk 1.38 1 / 4-20 sárga | AE9CPX 6HRC5 K0269.2A216X35Sárga3.01 "2.93 "1.38 "Külső szál€19.42
KIPP K0269.2A216X40 állítható fogantyúk 1.57 1 / 4-20 sárga | AE9CPY 6HRC6 K0269.2A216X40Sárga3.21 "2.93 "1.57 "Külső szál€19.21
KIPP K0269.2A216X45 állítható fogantyúk 1.77 1 / 4-20 sárga | AE9CPZ 6HRC7 K0269.2A216X45Sárga3.41 "2.93 "1.77 "Külső szál€19.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0269.2A287X55 állítható fogantyúk 2.16 1/4-20 kék
€18.56 /Mértékegység