Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0269.1A216 Állítható fogantyúk 1/4-20 Sárga | AE9LKR 6KNL0

KIPP K0269.1A216 Állítható fogantyúk 1/4-20 Sárga

Raktáron
Tétel: AE9LKR Modell: K0269.1A216Kereszthivatkozás: 6KNL0

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyúk
színekSárga
alkatrészekAcél
befejezMatte
Magasság1.28 "
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz1.85 "
StílusNovo Grip
Menetméret1 / 4-20
típusBelső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0269.2A216X15 állítható fogantyúk 0.59 1 / 4-20 sárga | AE9CPT 6HRC1 K0269.2A216X15Sárga2.22 "2.93 "0.59 "Külső szál€18.05
KIPP K0269.2A216X20 állítható fogantyúk 0.78 1 / 4-20 sárga | AE9CPU 6HRC2 K0269.2A216X20Sárga2.42 "2.93 "0.78 "Külső szál€18.05
KIPP K0269.2A216X25 állítható fogantyúk 0.99 1 / 4-20 sárga | AE9CPV 6HRC3 K0269.2A216X25Sárga2.62 "2.93 "0.99 "Külső szál€18.05
KIPP K0269.2A216X30 állítható fogantyúk 1.18 1 / 4-20 sárga | AE9CPW 6HRC4 K0269.2A216X30Sárga2.81 "2.93 "1.18 "Külső szál€18.05
KIPP K0269.2A216X35 állítható fogantyúk 1.38 1 / 4-20 sárga | AE9CPX 6HRC5 K0269.2A216X35Sárga3.01 "2.93 "1.38 "Külső szál€19.42
KIPP K0269.2A216X40 állítható fogantyúk 1.57 1 / 4-20 sárga | AE9CPY 6HRC6 K0269.2A216X40Sárga3.21 "2.93 "1.57 "Külső szál€19.23
KIPP K0269.2A216X45 állítható fogantyúk 1.77 1 / 4-20 sárga | AE9CPZ 6HRC7 K0269.2A216X45Sárga3.41 "2.93 "1.77 "Külső szál€19.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0269.1A216 Állítható fogantyúk 1/4-20 Sárga
€13.82 /Mértékegység