Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0269.10587X35 Állítható fogantyúk 1.38 M5 Kék | AE9QYY 6LPT9

KIPP K0269.10587X35 Állítható fogantyúk 1.38 M5 Kék

Raktáron
Tétel: AE9QYY Típus: K0269.10587X35Kereszthivatkozás: 6LPT9

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyúk
színekKék
alkatrészekAcél
befejezMatte
Magasság2.56 "
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz1.85 "
Csavar hossza1.38 "
StílusNovo Grip
MenetméretM5
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0269.10516 Állítható fogantyúk M5 sárga | AE9LJV 6KNJ0 K0269.10516Sárga1.28 "-Belső szál€13.77
KIPP K0269.1052 állítható fogantyúk M5 narancs | AE9LJW 6KNJ1 K0269.1052narancs1.28 "-Belső szál€13.77
KIPP K0269.10584 Állítható fogantyúk M5 Piros | AE9LJX 6KNJ2 K0269.10584Piros1.28 "-Belső szál€13.77
KIPP K0269.10586 Állítható fogantyúk M5 Zöld | AE9LJY 6KNJ3 K0269.10586Zöld1.28 "-Belső szál€13.77
KIPP K0269.10587 Állítható fogantyúk M5 kék | AE9LJZ 6KNJ4 K0269.10587Kék1.28 "-Belső szál€13.77
KIPP K0269.10516X10 állítható fogantyúk 0.39 M5 sárga | AE9LVJ 6KPL0 K0269.10516X10Sárga1.57 "0.39 "Külső szál€15.14
KIPP K0269.10516X15 állítható fogantyúk 0.59 M5 sárga | AE9LVK 6KPL1 K0269.10516X15Sárga1.77 "0.59 "Külső szál€15.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0269.10587X35 Állítható fogantyúk 1.38 M5 Kék
€16.43 /Mértékegység