Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0154.208 Csillaggomb M8 Belső 0.98 1.57 Rozsdamentes acél betét | AC9HBH 3GJK1

KIPP K0154.208 csillaggomb M8 belső 0.98 1.57 rozsdamentes acél betét

Raktáron
Tétel: AC9HBH Modell: K0154.208Kereszthivatkozás: 3GJK1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsillag markolat gomb
Átmérő1.57 "
befejezMatt fekete
Gomb típusaCsillag markolat
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz0.98 "
StílusSS betét
MenetméretM8
típusBelső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0154.408X15 Csillaggomb M8 Külső 0.59 1.57 Rozsdamentes acél betét | AC9HBV 3GJL4 K0154.408X151.57 "0.59 "Külső szál€8.01
KIPP K0154.408X20 Csillaggomb M8 Külső 0.78 1.77 Rozsdamentes acél betét | AC9HBW 3GJL5 K0154.408X201.77 "0.78 "Külső szál€8.01
KIPP K0154.408X25 Csillaggomb M8 Külső 0.99 1.99 Rozsdamentes acél betét | AC9HBX 3GJL6 K0154.408X251.99 "0.99 "Külső szál€8.23
KIPP K0154.408X30 Csillaggomb M8 Külső 1.18 2.16 Rozsdamentes acél betét | AC9HBY 3GJL7 K0154.408X302.16 "1.18 "Külső szál€7.97
KIPP K0154.408X40 Csillaggomb M8 Külső 1.57 2.56 Rozsdamentes acél betét | AC9HBZ 3GJL8 K0154.408X402.56 "1.57 "Külső szál€8.30
KIPP K0154.408X60 Csillaggomb M8 Külső 2.36 3.15 Rozsdamentes acél betét | AC9HCA 3GJL9 K0154.408X603.15 "2.36 "Külső szál€8.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0154.208 csillaggomb M8 belső 0.98 1.57 rozsdamentes acél betét
€6.24 /Mértékegység