Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0124.3A4X60 Rozsdamentes acél állítható fogantyú 3/8-16 Külső 2.36 3.58 4.51 | AC8TGB 3DHA6

KIPP K0124.3A4X60 Rozsdamentes acél állítható fogantyú 3/8-16 Külső 2.36 3.58 4.51

Raktáron
Tétel: AC8TGB Típus: K0124.3A4X60Kereszthivatkozás: 3DHA6

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€141.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSS állítható fogantyú
befejezMatte
Magasság4.51 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz3.58 "
Csavar hossza2.36 "
Menetméret3 / 8-16
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1823
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7326908588
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszaMenetmérettípusÁr
KIPP K0124.206X15 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M6 külső 0.59 2.93 2.26 | AC8TDH 3DGT6 K0124.206X152.26 "2.93 "0.59 "M6Külső szál€123.92
KIPP K0124.206X20 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M6 külső 0.78 2.93 2.46 | AC8TDJ 3DGT7 K0124.206X202.46 "2.93 "0.78 "M6Külső szál€123.92
KIPP K0124.206X25 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M6 külső 0.99 2.93 2.66 | AC8TDK 3DGT8 K0124.206X252.66 "2.93 "0.99 "M6Külső szál€123.92
KIPP K0124.206X30 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M6 külső 1.18 2.93 2.85 | AC8TDL 3DGT9 K0124.206X302.85 "2.93 "1.18 "M6Külső szál€123.92
KIPP K0124.206X40 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M6 Külső 1.57 2.93 3.25 | AC8TDM 3DGU1 K0124.206X403.25 "2.93 "1.57 "M6Külső szál€128.16
KIPP K0124.206X50 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M6 külső 1.99 2.93 3.64 | AC8TDN 3DGU2 K0124.206X503.64 "2.93 "1.99 "M6Külső szál€128.16
KIPP K0124.206X60 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M6 külső 2.36 2.93 4.04 | AC8TDP 3DGU3 K0124.206X604.04 "2.93 "2.36 "M6Külső szál€128.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0124.3A4X60 Rozsdamentes acél állítható fogantyú 3/8-16 Külső 2.36 3.58 4.51
€141.63 /Mértékegység